Ātrais savienojums Ārējā vītne
Pneimatiskais MT ātrais savienojums
SAV-QCKACTION-PN-BRS-7.2ET-G3/8IN
Izstr. nr. 06991138
EAN 4038898963066
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nominālais platums modelim 7.2 = 40 mm²; bloķē vienā virzienā
- Savienojumu var izveidot dažās sekundēs
- Universālai lietošanai
- Noslēgta atbrīvošanas uzmava, tāpēc iekšpusē nav netīrumu
- Rūdītas fiksācijas tapas, tāpēc nodilumizturīgas
- Var izmantot kopā ar tērauda nipeļiem
- Aizsardzība pret koroziju
- Misiņa sakabes daļas, vienkāršas
- No nerūsējošā tērauda izgatavotas atsperes un atturgredzeni
- Darba spiediens 0-35 bāri
- Temperatūras izturība: no -20 °C līdz +100 °C
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Savienojuma vītne | ET G 3/8 collas |
Garums (L) | 41 mm |
Ārējais diametrs (D) | 27 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 22 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -20 to 100 °C |