Ātras darbības patrona 2 uzmavas
Bezatslēgas patrona, ar 2 uzmavām
PATRONA-2SLEV-1/2IN-13
Izstr. nr. 0692812132
EAN 4024835154659
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Stiprinājuma vieta var nebūt norādīta uz visām urbjpatronām.
Tādēļ drošības nolūkos ir jāizmēra urbjpatronas vārpsta:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Urbšanas patronas veids | Ātri nospriegojamas spaiļu patronas, divas uzmavas |
Urbšanas patronas turētājs | 1/2 collas x 20 UNF |
Min./maks. urbjpatronas soļa platums | 1,5-13 mm |
Var lietot pagriešanai uz kreiso pusi | Jā |
Var lietot trieciena stiprībai | Jā |
Dizains | Tērauda uzmava un oglekļa patronas |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 296,000 g |