Atsperes pārslēga veids W-FK ar paplāksni un rievotu misiņa uzgriezni, cinkota tērauda
Enkurs ar atsperi W-FK
DĪB-(W-FK)-69-M4X90
Izstr. nr. 0904741
EAN 4011231849838
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sekundārajiem stiprinājumiem dobās sienās, dobos griestos un visu veidu paneļu materiālos
- Atsperes pārslēgs automātiski paplašinās jebkurā stāvoklī
- Atsperes pārslēga konstrukcija nozīmē to, ka tas nav jāievieto dobumā tik dziļi kā pārslēga enkurs
- Ar lielu un mainīgu lietderīgo garumu
- Pilnībā iepriekš samontēts
- Pretrotācijas bloķētājs (spīles) novērš kustību uzstādīšanas laikā
- Slodze, kas sadalīta pa lielu virsmas laukumu, lai nodrošinātu labu saturēšanas spēku
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Enkurs aizkaru sliežu, plauktu sliežu, slēdžu un vieglu stiprinājumu uzstādīšanai.
Enkura diametrs | 4 mm |
Enkura garums (l) | 90 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d Bau) | 5 mm |
Minimālais padziļinājuma dziļums (h) | 40 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 14 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (d a) | 69 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Ar paplāksni un MS rievotu uzgriezni |
Āķa pārraušanas spēks (F atteice) | 2 kN |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
| Veiktspējas dati | ||||
| Enkura diametrs [mm] | M3 | M4 | ||
| enkura "lūzuma vērtības" | Virsmas nesošā darbība netiek ņemta vērā | Fbreak [kN] | 1,01) | 2,01) |
| Tips W-FKH 0.1 āķis liecas uz augšu | Tips W-FKH 0.3 āķis liecas uz augšu | |||
| 1) Vītņota stieņa plīsums vai sasvēršanas elementa atteice | ||||