Atsperpaplāksne, B forma DIN 137, atsperu tērauds, ar meh.uzklātu cinka pārkl., B forma, rievots
DIN 137 tēr. ar meh.uzklātu cinka pārkl., B forma
DIN 137-B ZP M16X30
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atsperpaplāksnes ir atsperes fiksācijas elementi, kas darbojas, izmantojot aksiālo atsperu sistēmu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M16 |
Iekšējais diametrs (d1) | 17 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 30 mm |
Augstums (h1) | 6,4 mm |
Biezums (s1) | 1,6 mm |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Gofrēts |
DIN | 137 |