Atsperpaplāksne Saskaņā ar standarta DIN 127B prasībām
DIN 127, karsti cinkots tērauds, B forma
ATSP.-PAPL.-DIN127-B-(HDG)-D12,2
Izstr. nr. 0441900012
EAN 4061975540935
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Izmantot tikai skrūvējamiem savienojumiem ≤ 5.8 klase!
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M12 |
Iekšējais diametrs (d1) | 12,2 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 21,1 mm |
Augstums (h1) | 5,0 mm |
Biezums (s1) | 2,5 mm |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Karsti cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | B |
Standarti | DIN 127 |