Atsperu skavu komplekts ar 3 dažādiem izmēriem
SPGCLMP-SET-PLA-2K-12PCS
Izstr. nr. 0714661800
EAN 4068362391439
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērots detaļu stiprināšanai vai līmēšanai
- Komplektā ietilpst 3 izmēri, 4 gabali katrā: 1. izmērs = 90 x 55 x 23 mm, 2. izmērs = 120 x 75 x 30 mm, 3. izmērs = 170 x 110 x 40 mm
- Ergonomisks divkomponentu rokturis ērtai lietošanai un drošai satvērienam
- Pārvietojamas iespīlēšanas spailes nodrošina optimālu saķeri ar sagatavi
- V veida šķērsgriezuma rieva uz fiksācijas žokļiem nodrošina apaļu materiālu drošu nostiprināšanu
- Stabilitāte un izturība, pateicoties augstas kvalitātes materiālam un izturīgumam
- Uzticama nostiprināšana plašā pielietojumu klāstā, pateicoties augstajam fiksācijas spēkam
- Izturīgs dizains ilgstošai lietošanai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Daudzpusīgs pielietojums dažādās nozarēs
- Īpaši piemērots precīzam darbam kokapstrādē, mēbeļu konstrukcijā, modeļu izgatavošanā un dažādos “dari pats” projektos
Izmērs | 1. 2. 3 |
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 12 Stck(pcs) |
Krāsa | Sarkans, Melns |
Materiāls | PA 6 - Poliamīds |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 824,000 g |