Atvērtā uzgriežņu atslēga metriska, taisna
Atvērtā uzgriežņu atslēga
RADZIŅU UZGR.ATSLĒGA -DIN133-WS32
Izstr. nr. 071527 32
EAN 4011231733939
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 133
- Materiāls: Īpašs kaltais tērauds ar lielu triecienizturību
- Virsma: Tērauda pelēka
- Forma: Īpaša, izturīga profila kāts un sišanas gals vissarežģītākajiem uzdevumiem
- Galvas nobīde 15°
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Kravas, būvniecības mašīnām, darbnīcām, kuģubūvētavām, smagajai rūpniecībai, kalnrūpniecībai un dzelzceļiem
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 32 mm |
Garums (L) | 190 mm |
Spīles biezums (a) | 17 mm |
Spīļu platums (ārpuse) (b1) | 62 mm |