Auduma līmlente
Poliestera auduma līmlente
ARMĒTA-LĪMLENTE-PELĒKA-50MMX50M
Izstr. nr. 0874100200
EAN 4024835504041
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ārkārtīgi augsta sākotnējās saķeres stiprība
- Var noplēst ar roku
Datu lapas(X)
Universāla uzklāšana uz gludas un raupjas virsmas, piemēram, akmens, betona, koka un plastmasas virsmām. Dažādiem lietojumiem, piemēram, iepakošanai, komplektēšanai, aizsardzībai, remontam, blīvēšanai, šuvju blīvēšanai un pielabošanai. Cauruļu izolācijas materiāls blakusesošām griezuma virsmām.
Pamatmateriāls | Poliestera šķiedras ar pārklājumu |
Līpoša pamatne | Dabiskais kaučuks |
Biezums | 0,18 mm |
Krāsa | Sudraba krāsā |
Platums | 50 mm |
Garums | 50 m |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -10 to 60 °C |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 25 °C |
Min. līpspēja pie 25 mm | 13 N |
Pagarinājums pie pārraušanas | 20 % |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Nē |
Mitrumizturība | Jā |
Noņemams bez atlikuma | Nē |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 12 Month |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | sausa uzglabāšanas vieta, bez putekļiem un aizsargāta pret saules gaismas un citu siltuma avotu iedarbību, apm. 20°C, 50% mitrums |
Bez svina (< 0,1%) | Jā |
Bez alvas (< 0,1%) | Jā |
SVHC saskaņā ar REACH < 0,1% | Jā |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Bez ogļūdeņražu plastifikatoriem (< 0,1%) | Jā |
Bez halogenētiem pūšanas līdzekļiem (< 0,1%) | Jā |
Bez heksabromciklododekāna (< 0,1%) | Jā |
Bez riepu granulām | Jā |