Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Auduma montāžas lente lietošanai telpās aizsardzība pret rūsu, bez asām malām

Auduma montāžas lente lietošanai telpās
AUDUMA MONT.LENTE-1700N-B15MM

Izstr. nr. 0972315

EAN 4024835251259

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Auduma montāžas lente lietošanai telpās aizsardzība pret rūsu, bez asām malām

Izstr. nr. 0972315

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 125 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Elektrisko un kanalizācijas cauruļu uzstādīšanai uz nepabeigta betona utt.

Ērti griezt ar šķērēm vai nazi

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Platums

15 mm

Materiāla biezums

1,1 mm

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-10 to 120 °C

Maks. slodzes spēks

1700 N

Materiāls

PP – polipropilēns

Izturība pret ultravioleto starojumu

Krāsa

Balts, Sarkans

Veltņa garums

25 m

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija