Augstas izturības gredzenveida uzgriežņu atslēga Metriska, centrā padziļinājums
Viena gredzenveida uzgriežņu atslēga
ATSL IZL AR PAGARINĀTĀJU-WS24

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izturīga konstrukcija
- Gals: Divpadsmit stūru
- Materiāls: Hroma-vanādija tērauds
- Virsma: Hromēta
- Forma: Gredzenveida gals ar nobīdi
Datu lapas(X)
Īpaši izturīga gredzenveida galva un pagarinājuma garums (pasūtiet atsevišķi) padara šo uzgriežņu atslēgu piemērotu lielākajai daļai sarežģītu uzdevumu.
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 24 mm |
Garums (L1) | 180 mm |
Garums ar cauruli (L2) | 555 mm |
Gredzena biezums (a) | 17 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d1) | 38 mm |
Augstums (h) | 30 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!