Augstas izturības gredzenveida uzgriežņu atslēga Metriska, centrā padziļinājums
Viena gredzenveida uzgriežņu atslēga
ATSL IZL AR PAGARINĀTĀJU-WS27
Izstr. nr. 071528 27
EAN 4011231734127
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Veids: metriskā, nobīde
- Izturīga konstrukcija
- Gals: Divpadsmit stūru
- Materiāls: Hroma-vanādija tērauds
- Virsma: Hromēta
- Forma: Gredzenveida gals ar nobīdi
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Īpaši izturīga gredzenveida galva un pagarinājuma garums (pasūtiet atsevišķi) padara šo uzgriežņu atslēgu piemērotu lielākajai daļai sarežģītu uzdevumu.
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 27 mm |
Garums (L1) | 190 mm |
Garums ar cauruli (L2) | 560 mm |
Gredzena biezums (a) | 17 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d1) | 41 mm |
Augstums (h) | 32 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!