Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Augstas izturības gredzenveida uzgriežņu atslēga Metriska, centrā padziļinājums

Viena gredzenveida uzgriežņu atslēga
ATSL IZL AR PAGARINĀTĀJU-WS50

Izstr. nr. 071528 50

EAN 4011231734196

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Augstas izturības gredzenveida uzgriežņu atslēga Metriska, centrā padziļinājums

Izstr. nr. 071528 50
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
Veids: metriskā, nobīde
  • Izturīga konstrukcija

  • Gals: Divpadsmit stūru

  • Materiāls: Hroma-vanādija tērauds

  • Virsma: Hromēta

  • Forma: Gredzenveida gals ar nobīdi
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Īpaši izturīga gredzenveida galva un pagarinājuma garums (pasūtiet atsevišķi) padara šo uzgriežņu atslēgu piemērotu lielākajai daļai sarežģītu uzdevumu.

Visu montāžas plākšņu platums

50 mm

Garums (L1)

290 mm

Garums ar cauruli (L2)

920 mm

Gredzena biezums (a)

26 mm

Gredzena ārējais diametrs (d1)

76 mm

Augstums (h)

43 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija