Augstas precizitātes taustmērs
Augstas precizitātes taustmēri
TAUSTM KOMPL 13GAB. 0,05-1,00
Izstr. nr. 071351 41
EAN 4011231705035
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rievu un spraugu mērīšanai, kā arī brīvkustību pārbaudei slīdbalstiem, gultņiem, virzuļiem utt.
- Koniski tausta asmeņi ar viegli nolasāmiem izmēriem
- Tausta asmeņi tiek glabāti kvalitatīvā plastmasas apvalkā
- Fiksācijas skrūve tausta asmeņu nostiprināšanai
- Būtisks palīglīdzeklis gadījumos, kad parastā mērīšana ir sarežģīta vai neiespējama
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Loksnes platums | 12,7 mm |
Loksnes garums | 100 mm |
Garums | 105 mm |
Krāsa | Zils |
Asmens materiāls | Atsperu tērauds |
Lokšņu skaits | 13 Stck(pcs) |
Min./maks. asmens biezums | 0,05-1 mm |
Asmens biezuma vērtību saraksts | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 |