Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Augstas precizitātes taustmērs

Augstas precizitātes taustmēri
TAUSTM KOMPL-20GAB.

Izstr. nr. 071351 42

EAN 4011231705042

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Augstas precizitātes taustmērs

Izstr. nr. 071351 42
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
Rievu un spraugu mērīšanai, kā arī brīvkustību pārbaudei slīdbalstiem, gultņiem, virzuļiem utt.
  • Koniski tausta asmeņi ar viegli nolasāmiem izmēriem

  • Tausta asmeņi tiek glabāti kvalitatīvā plastmasas apvalkā

  • Fiksācijas skrūve tausta asmeņu nostiprināšanai

  • Būtisks palīglīdzeklis gadījumos, kad parastā mērīšana ir sarežģīta vai neiespējama
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Loksnes platums

12,7 mm

Loksnes garums

100 mm

Garums

105 mm

Krāsa

Zaļš

Asmens materiāls

Atsperu tērauds

Lokšņu skaits

20 Stck(pcs)

Min./maks. asmens biezums

0,05-1 mm

Asmens biezuma vērtību saraksts

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija