Augstas redzamības jaka
Paaugstinātas redzamības darba jaka EN 20471
DARBA JAKA HI-VIS DZELTENA XL

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas redzamības darba jaka, kas atbilst EN ISO 20471:2013 2. klases prasībām vai EN ISO 20471:2013 3. klases prasībām, ja tiek izmantota kopā ar augstas redzamības biksēm
- Paceļama aizsargapkakle
- Kabata ID kartei
- 2 krūšu kabatas: viena ar rāvējslēdzēju, otra ar atloku un līpslēdzēja aizdari
- Krūšu kabata pildspalvai un diagonālās sānu kabatas ar līpslēdzēja aizdari blakus krūšu kabatai
- Regulējama līpslēdzēja aizdare pie aprocēm un apakšmalā
- Papildu atstarotāji uz pleciem
- Krāsas: paaugstinātas redzamības dzeltena un oranža, tumši pelēka akcentējoša krāsa
- Izmēri: XS-4XL
- Pielāgojama
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks, Dzeltens fluorescējošs |
Izmērs | XL |
Materiāls | Kokvilna/poliesteris |
Auduma m2 svars | 250 g |
Standarti | EN 20471 |
Mazgājams pie | 60°C |