Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Augstas redzamības lietus jaka

Augstas redzamības lietus jaka
LIETUSMĒTELIS HI-VIS (DZELT) L

Izstr. nr. M009049002

EAN 4250634448136

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Augstas redzamības lietus jaka

Izstr. nr. M009049002
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
Vissezonu jaka ar pagarinātu piegriezumu. Vēju un ūdeni necaurlaidīga augstas redzamības, lietus aizsargjaka jūsu pasargāšanai no sliktiem laikapstākļiem.
  • Poliuretāna pārklājums, vēju aizturoša, ūdensnecaurlaidīga (3000 mm ūdens noturība), noslēgta rāvējslēdzēja aizdare

  • 2 sānu kabatas ar spiedpogu stiprinājumiem

  • 3M Scotchlite atstarojošās joslas

  • Termiski presētas šuves, kapuce ar savilkšanas aukliņu, elastīgas aproces

  • EN ISO 20471 3. klase, EN 343
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Dzeltens

Izmērs

L

Materiāls

100% poliesteris, poliuretāna pārklājums

Auduma m2 svars

160 g

Standarti

ISO 20471, EN 20471, EN 343

Mazgājams pie

40 °C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija