Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Augstas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

Izturīgs skrūvju fiksators
AUGSTAS-STIPR-SKRŪVJU-LĪME-DOS-50G

Izstr. nr. 0893270050

EAN 4045989980222

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Augstas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

Izstr. nr. 0893270050
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
Spēcīgs noņemams skrūvju fiksācijas līdzeklis un blīvēšanas savienojums — ar vienu roku darbināma dozēšanas sistēma

Īpaši izturīga sasaiste


  • Var noņemt tikai vienu reizi, sakarsējot līdz > 250 °C


Piemērots skrūvju savienojumiem, kas pakļauti lielai slodzei


  • 100 % hermētiskums - nav nepieciešamas papildu stiprināšanas daļas

  • Aizsargā pret berzes koroziju un rūsu


Teicama noturība pret vides un temperatūras iedarbību


Universāli izstrādājumi ar plašu pielietojumu



Nepieļauj atdalīšanos, piemēram, vibrācijas vai trieciena slodzes dēļ


Nav nevēlamu bloķēšanas problēmu, piemēram, ar mehāniskiem skrūvju turētājiem



Augsta izturība


Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām (skatīt saderības sarakstu)



Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu



DOS sistēma:


  • Viegli lietojams ar vienu roku, pateicoties pagriežamam fiksatoram

Viena roka vienmēr paliek brīva.


  • Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma

Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.


  • Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā

Izmaksu ietaupījums, jo pilnībā tiek iztukšots viss saturs, praktiski neko neatstājot iepakojumā

NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī

Piezīme

Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (lurāns, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas.

Izmantošanas joma

NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus. Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Vītņotu savienojumu, piemēram, bultskrūvju, tapskrūvju, uzgriežņu, vītņtapu, vītņotu ieliktņu, lodīšgultņu un rullīšu gultņu, kas parasti nav jāatdala, piestiprināšanai, nostiprināšanai un blīvēšanai. Izturīgs skrūvju fiksators ir paredzēts izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālapstrādē un instrumentu ražošanā, kuģu būvē, mašīnbūvē un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko ierīču izstrādē utt.

Instrukcijas

Šī šķidrā plastmasa sacietē, nonākot saskarē ar metālu tad, ja nepiekļūst skābeklis. Saskares virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Uzklājiet pietiekamu daudzumu hermētiķa un nekavējoties salieciet kopā virsmas.


Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.

Ķīmiskā bāze

Dimetakrilskābes esteris

Krāsa

Zaļš fluorescējošs

Blīvums/nosacījumi

1,11 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. viskozitāte/nosacījums

500-900 mPas / 25 °C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 2/20 apgr./min

Var lietot ar maks. vītni

M25

Maks. atstarpes aizpildīšanas spēja

0,15 mm

Min./maks. sākotnējā izturība

5-15 min

Min./maks. funkcionālā izturība

1-3 h

Min./maks. galīgā jauda

3 h-6 h

Min./maks. spiedes-bīdes stiprība/nosacījumi

15-30 N/mm² / saskaņā ar ISO 10123

Min./maks. iekustināšanas moments

30-60 Nm

Iekustināšanas momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Min./maks. dominējošais griezes moments

10-30 Nm

Dominējošā griezes momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 35 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-55 to 150 °C

Min. uzliesmošanas temperatūra

100 °C

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

18 Month / istabas temperatūrā

Satura svars

50 g

Nesatur silikonu

Nesatur šķīdinātāju

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija