Ausu aizbāžņi x-100
Ausu aizbāžņi “X-100”
AUS-AIZB-X100-200PĀRI
Izstr. nr. 0899300331
EAN 4046778690094
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ergonomiski, konusveidīgi vienreizlietojami ausu aizbāžņi lietošanai īpaši trokšņainā vidē
Nepārspējamas izolācijas īpašības
Izcila balss atpazīšana
Ļoti ērti lietojami, kas nodrošina augstu lietošanas ērtumu
Noslēgtā virsma novērš svešķermeņu un netīrumu daļiņu iekļūšanu aizbāžņos.
Iespiestā X forma nodrošina daudzas priekšrocības:
- Samazina kontakta spiedienu pie ieejas auss kanālā
- Mīksta un optimāla pielāgošana auss kanālam
- Ātra un vienkārša precīza ievietošana
- Viegla izņemšana
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Darbiem ar ilgstošā trokšnī
| SNR vājinājuma vērtība | 37 dB | 
| L vājināšanās vērtība | 34 dB | 
| M vājināšanās vērtība | 35 dB | 
| H vājināšanās vērtība | 36 dB | 
| Konteiners | Vienreizlietojams dozētājs | 
| Dizains | Pa diviem plastmasas maisiņā | 
| Ausu aizbāžņu skaits | 200 Pair | 
| Krāsa | Neona zaļš | 
| Standarti | EN 352, AS/NZS 1270 |