Ausu aizbāžņi x-100
Ausu aizbāžņi “X-100”
AUSU AIZBĀŽŅI-X100-REFILL(300PĀRI)PAKA
Izstr. nr. 0899300362
EAN 4065746043762
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ergonomiski, konusveidīgi vienreizlietojami ausu aizbāžņi lietošanai īpaši trokšņainā vidē
Nepārspējamas izolācijas īpašības
Izcila balss atpazīšana
Ļoti ērti lietojami, kas nodrošina augstu lietošanas ērtumu
Noslēgtā virsma novērš svešķermeņu un netīrumu daļiņu iekļūšanu aizbāžņos.
Iespiestā X forma nodrošina daudzas priekšrocības:
- Samazina kontakta spiedienu pie ieejas auss kanālā
- Mīksta un optimāla pielāgošana auss kanālam
- Ātra un vienkārša precīza ievietošana
- Viegla izņemšana
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Darbiem ar ilgstošā trokšnī
SNR vājinājuma vērtība | 37 dB |
L vājināšanās vērtība | 34 dB |
M vājināšanās vērtība | 35 dB |
H vājināšanās vērtība | 36 dB |
Konteiners | Kartons |
Dizains | Brīvs |
Ausu aizbāžņu skaits | 300 Pair |
Krāsa | Neona zaļš |
Standarti | EN 352, AS/NZS 1270 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!