Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Auto plauktu modulis 42

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-42

Izstr. nr. 096399 642

EAN 4068362199592

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Auto plauktu modulis 42

Izstr. nr. 096399 642
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
Moduļu bloks transportlīdzekļu aprīkojumam visām nozarēm

Piemērots daudziem dažādiem transportlīdzekļu tipiem


  • Skatīt tabulu


Labā puse, kas sastāv no:


  • Pamatnes ar atloku, tīrais augstums 360 mm

  • 1x izvelkams darbagalds ar skrūvspīlēm

  • 3x plaukti ar koferiem

  • 1x atvilktne (augstums 150 mm) ar atdalīšo plāksni

  • 2x atvilktnes (augstums 120 mm) ar atdalīšo plāksni

  • 2x uzglabāšanas plaukti, katrs ar divām atdalīšām plāksnēm instrumentu un mazu detaļu glabāšanai

  • 1x augšējais rāmis ar divām atdalīšanas plāksnēm


Izgatavots no augstas stiprības tērauda ar augstas kvalitātes pulverkrāsojumu



Komplektā ietilpst neslīdoši paklājiņi



Komplektā ietilpst sānu un grīdas stiprinājumu komplekti



Moduļa bloks ir iepriekš samontēts un gatavs uzstādīšanai transportlīdzeklī

Piezīme

Transportlīdzekļa grīdas panelis nav iekļauts piegādes komplektā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Platums

1390 mm

Augstums

1400 mm

Dziļums

382 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību)

117,000 kg

Krāsa

Antracīta pelēks, RAL 7016, strukturēts

Materiāls

Tērauds/tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija