Automobiļa sūklis
Automobiļa sūklis
SŪKLIS-MAZGĀŠANAI
Izstr. nr. 0899700400
EAN 4011231844451
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Automobiļu un komerctransportlīdzekļu tīrīšanai
Šūnu struktūra ar dažādu poru izmēru un formu
- Lieliska tīrīšana
- Veicina putošanu
- Aktīvi absorbējošs
Neskrāpējošs
Noturīga elastība
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Automobiļu un komerctransportlīdzekļu tīrīšanai
Materiāls | Poliuretāna putas |
Garums x platums x augstums | 18 x 13 x 6 cm |
Garums | 18 cm |
Platums | 13 cm |
Augstums | 6 cm |
Saspiešanas spēka novirze | 4 kPa |
Saspiešanas spēka novirzes nosacījumi | 40% deformācija |
Min. garenvirziena stiepes izturība | 60 N/cm² |
Min. šķērsvirziena stiepes izturība | 60 N/cm² |
Min. diagonālā pārrāvuma pagarinājums | 100 % |
Min. gareniskā pārrāvuma pagarinājums | 100 % |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!