Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Automobiļu testeris

ELMO automobiļu testeris
TESTERIS-(AUTO TEST)-(6-48V)

Izstr. nr. 071553 07

EAN 4011231742863

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Automobiļu testeris

Izstr. nr. 071553 07
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
Ar sprieguma pārbaudi un polaritātes noteikšanu (+/-)
  • Četras LED diodes sprieguma un polaritātes rādīšanai

  • Iebūvētā caurduršanas adata atvieglo vadu pārbaudi
Piezīme

Nav piemērots ABS un drošības spilveniem

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Problēmu novēršanai personiskajos un komerciālajos transportlīdzekļos un citās ierīcēs līdz 48 V DC līdzspriegumam

Garums

150 mm

Displejs

LED

Min./maks. līdzstrāvas sprieguma diapazons

6-48 V/DC

IP aizsardzības klase

IP 40

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija