Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Automobiļu un logu zamšāda Izgatavota no īstas aitādas

Automobiļu un logu zamšāda
ZAMŠĀDAS LUPATA-70X45CM

Izstr. nr. 0899700630

EAN 4038898441595

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Automobiļu un logu zamšāda Izgatavota no īstas aitādas

Izstr. nr. 0899700630
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
Augsta ūdens uzsūkšanas spēja

Pilnīgi dabīgs produkts


  • Nekaitē ādai

  • Nekaitē videi

  • Bez plūksnām

  • Ilgs kalpošanas laiks
Piezīme

Informācija par kopšanu:


Lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku, nekavējoties pēc lietošanas izmazgājiet drānu, taču neizmantojiet skābes, ķīmiskas vielas vai citus attaukojošus mazgāšanas līdzekļus. Izspiediet un izklājiet žāvēšanai; nenovietojiet uz radiatoriem vai saulē. Ja āda laika gaitā nedaudz sacietē, varat to atkal mīkstināt, berzējot pār koka galda malu.

Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemērota logu un spoguļu tīrīšanai, kā arī krāsojuma sausināšanai un aizsardzībai pēc automašīnas mazgāšanas. Āda uzsūc visus ūdens pilienus, neatstājot nekādus atlikumus.

Instrukcijas

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, tīriet vajadzīgo vietu ar nedaudz samitrinātu drānu. Sausinot slapju transportlīdzekli, vienmēr rūpīgi izspiediet drānu.

Materiāls

Aitāda

Krāsa

Dzeltenīga zamšāda

Garums

70 cm

Platums

45 cm

Absorbcija 10 sekunžu laikā

402 %

Pārklājuma svars uz m²

80 g

Absorbcijas nosacījumi 10 sekunžu laikā

saskaņā ar DIN 2417

Maks. absorbcija

424 %

Kopējais absorbcijas laiks

60 min

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija