Balsta skava, tips SCW
Balsta skava, tips SCW
STIPRINĀJUMS-(ZNZ)-(8-14MM)-D6,5MM
Izstr. nr. 0971801102
EAN 4038898281122
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piekares stiprinājums
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons | 8-14 mm |
Maks. iekraušanas svars | 90 kg |
Cauruma diametrs (Ø) | 6,5 mm |
Attālums starp atbalstu un cauruma centru (A) | 26 mm |
Ievietošanas dziļums (B) | 20,3 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Plākšņveida cinks |