Betona skrūve W-BS Compact, tips P, ar zemu galvu
Betona skrūve W-BS/P Compact
BE-SKRŪVE-3-6X28(W-BS/P-CMP)-TX30-(A2K)
Izstr. nr. 5929506028
EAN 4053479843452
 
				 
				 
				Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ātra, viegla uzstādīšana
- Var uzstādīt ar rokām
- Ekonomisks un efektīvs montāžas risinājums
3 dažādi galvas diametri daudzpusīgam lietojumam
- Tips P, ar zemu galvu, 14 mm diam.
- Tips SP, ar īpaši mazu zemu galvu, 10,5 mm diam.
- Tips LP, ar īpaši lielu zemu galvu, 17,6 mm diam.
Eiropas tehniskais izvērtējums ETA-15/0091 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā betonā:
- Statiskā un kvazistatiskā slodze
- Ugunsizturība: R30, R60, R90, R120
Stiepes jauda dobajās betona pamatplātnēs - ekspertu ziņojums Nr. 21641–2016
- W-BS ieteicams uzstādīt manuāli.
- Ja montāžai izmanto bezvadu urbjmašīnu-skrūvgriezi, jāveic vismaz piecas sākotnējās pārbaudes attiecībā uz atrašanās vietu, lai nodrošinātu pareizus urbjmašīnas iestatījumus un nepieļautu W-BS Compact pārmērīgu pievilkšanu. Ieteicams sākt ar urbjmašīnas-skrūvgrieža mazākā griezes momenta iestatījumu un vajadzības gadījumā to palielināt.
- Uzstādīšanai neizmantojiet tangenciālo triecienurbjmašīnu-skrūvgriezi.
 
 
 
 
 
Eiropas tehniskais izvērtējums ETA-15/0091 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā betonā:
- Statiskā un kvazistatiskā slodze
- Ugunsizturība: R30, R60, R90, R120
Stiepes jauda dobajās betona pamatplātnēs - ekspertu ziņojums Nr. 21641–2016
Datu lapas(X)
Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā, ar Eiropas tehnisko izvērtējumu:
- Parasta svara betonam no C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons)
- Stiprinājumi uguns iedarbības laikā
Piemērots nelielai slodzei betonā:
Ekonomisks un efektīvs montāžas risinājums daudziem elektrosistēmu, kanalizācijas un HVAC lietojumiem vai stiprinājumiem, kam jānomontē:
- Tips P: Metāla profilu, montāžas sliežu, bīdmēru iekares, lokšņu metāla u.c. tūlītējai uzstādīšanai
- Tips LP ar lielu zemu galvu: Montāžas stiprinājumi, piemēram, montāžas sliedes, profili, lokšņu metāla u.c., ja ir vajadzīga liela saskares virsma
- Tips SP ar mazu zemu galvu: Montāžas stiprinājumi, piemēram, vairāku kabeļu turētāji no metāla, kabeļu skavas, cauruļu skavas, kabeļu spailes, griestu iekares, profili, balsteņi utt.
W-BS Compact (cinkots tērauds), var izmantot sausās iekštelpās.
| Enkura izmērs | 6 mm | 
| Vītnes diametrs | 7 mm | 
| Enkura garums (l) | 28 mm | 
| Galvas veids | Plakani noapaļota galva | 
| Galvas diametrs | 14 mm | 
| Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 3 mm | 
| Iekšējā piedziņa | TX30 | 
| Nominālais urbja diametrs (d 0) | 6,0 mm | 
| Urbuma dziļums (h 1) | 28 mm | 
| Virsma | Cinkots | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Iegulšanas dziļums (h nom) | 25 mm | 
| Minimālais komponenta biezums (h min) | 80 mm | 
| Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 8,0 mm | 
| Apstiprinājums | ETA-15/0091 | 
| Urbja griešanas diametrs (d cut) | 6,40 mm | 
| Betona veiktspējas dati - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā saskaņā ar ETA-15/0091 | ||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs | [mm] | 6 | 
| Vītnes saķeres nominālais garums | hnom [mm] ≥ | 25 | 
| Pieļaujamā slodze visos slodzes virzienos saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā C20/25 līdz C50/601 | Fzul [kN] = | 0,43 | 
| Pieļaujamais lieces moments | Mzul [Nm] | 7,9 | 
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-15/0091 | ||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām un daļējs darbību drošības koeficients γF = 1,4. Skatiet Eiropas tehniskā apstiprinājuma vadlīniju (ETAG) C pielikumu, lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un šķērsvirziena slodzes apvienošanu, malu attālumu ietekmi un enkuru grupām. | ||
| Uzstādīšanas parametri betonā | ||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs | 6 | |
| Atstatums | scr,N [mm] | 200 | 
| Malu attālums | ccr,N [mm] | 150 | 
| Minimālais komponenta biezums | hmin [mm] | 80 | 
| Stiprinājuma garums izurbtā atverē | hnom ≥ [mm] | 25 | 
| Stiprinājuma biezums | tfix [mm] = | l-hnom | 
| Nominālais urbja diametrs | d0 [mm] | 6 | 
| Griezējmalas diametrs | dcut ≤ [mm] | 6,35 | 
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 28 | 
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 8 | 
| Montāžas griezes moments | Tinst [Nm] | 10 | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!