Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/zAQms9B8E_Y

Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K - 1
Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K - 2
Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K - 3
Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K - 4
Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K - 5
Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi - BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K - 6

Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi

Betona skrūve, W-BS, cinkots tērauds, ST tips
BE-SKRŪVE-WS10M8X16-20-6X55(W-BS/ST)A2K

Izstr. nr. 5929186020

EAN 4046777685848

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Betona skrūve W-BS/S, tips ST-6, kā tapskrūve Ar cauruļu hermētiķi

Izstr. nr. 5929186020

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ideāli piemērots cauruļu skavu vai starpliku uzmavu nostiprināšanai, cinkots tērauds
  • Enkurošanai betonā un mūrī

  • Īpaši elastīgs pielietojums, ko nodrošina trīs efektīvie enkurošanas dziļumi

  • Ar metrisku vītni, piemēram, cauruļu skavu tiešai montāžai

  • Lielas slodzes

  • Ļoti mazas atstarpes un malu atstatums, ko nodrošina ļoti nelielā izplešanās ietekme

  • Ļoti ātra un viegla uzstādīšana (it īpaši augstumā) un tūlītēja slodzes nestspēja

  • Stiprinājumu pēc montāžas var regulēt līdz divām reizēm (skatiet uzstādīšanas norādījumus)

Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0043 atsevišķam fiksācijas punktam, 1. opcija, saplaisājis un nesaplaisājis betons:


  • Statiska un daļēji statiska iedarbība (diam. 6)

  • Seismiska iedarbība, veiktspējas kategorija C1 (diam. 6, tikai stiepes slodze)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120


Eiropas tehniskais novērtējums ETA-23/0196 enkurošanai mūrī


  • Statiska un daļēji statiska iedarbība (diam. 6)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0128 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā:


  • Saplaisājis un nesaplaisājis betons, (diam. 6)

  • Doba serdeņa iepriekš spriegota betona griesti C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120


Ugunsizturības novērtējums uguns iedarbības laikā saskaņā ar standarta temperatūras laika līkni mūra darbos (Mz, KSL, KS) - eksperta ziņojums Nr. 2101/173/18 - 2018

Piezīme

Uzstādot ar tangenciālu triecienskrūvgriezi, jāievēro ieteicamais maksimālais nominālais griezes moments. Uzstādot stiprinājumus, ir jāievēro norādītais maksimālais uzstādīšanas griezes moments. Lietojot mūrī, ir jāievēro dati par uzstādīšanu akmenī saskaņā ar ETA-23/0196.

Izmantošanas joma

Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0043 atsevišķam fiksācijas punktam, 1. opcija, saplaisājis un nesaplaisājis betons:


  • Statiska un daļēji statiska iedarbība (diam. 6)

  • Seismiska iedarbība, veiktspējas kategorija C1 (diam. 6, tikai stiepes slodze)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120


Eiropas tehniskais novērtējums ETA-23/0196 enkurošanai mūrī


  • Statiska un daļēji statiska iedarbība (diam. 6)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0128 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā:


  • Saplaisājis un nesaplaisājis betons, (diam. 6)

  • Doba serdeņa iepriekš spriegota betona griesti C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120


Ugunsizturības novērtējums uguns iedarbības laikā saskaņā ar standarta temperatūras laika līkni mūra darbos (Mz, KSL, KS) - eksperta ziņojums Nr. 2101/173/18 - 2018

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Enkurošana betonā, atsevišķs stiprinājuma punkts ar apstiprinājumu (diam. 6)


Parasta svara betonam no C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons)



Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā, ar apstiprinājumu:


  • Parasta svara betonam no C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons (diam. 6))

  • Doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestiem C30/37-C50/60, (diam. 6)


Enkurošana mūrī ar apstiprinājumu (diam. 6):


  • Cietos kalcija silikāta blokos un caurumotos ķieģeļos

  • Cietos mūra ķieģeļos


Ar metrisku savienojuma vītni, tādēļ ļoti efektīvs risinājums stiprināšanai betonā dažādiem pielietojumiem, kas ietver ēku tehnisko aprīkojumu, piemēram, kanalizācijas, gaisa kondicionēšanas un elektroinstalācijās, vai noņemamo elementu montāžai



Lieliski piemērots vidēji smagu elementu stiprināšanai betonā un vieglu un vidēji smagu elementu stiprināšanai mūrī:


  • Piemēram, cauruļu, ventilācijas kanālu, kabeļu skavu, piekares nostiprināšanai ar vītņstieņiem, montāžas sliedēm, balsteņiem, metāla profiliem, fasādes vai griestu apakškonstrukciju balsteņiem iepriekš izvietotā konstrukcijā

  • Reģionos, kur pastāv zemestrīču risks, stiprinājumus var ietekmēt seismiska aktivitāte (attiecas tikai uz betonu)

  • Stiprinājumus var ietekmēt uguns


W-BS/S (cinkotu tēraudu) drīkst izmantot tikai sausās telpās



Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos (bez apstiprinājuma)

Enkura izmērs

6 mm

Enkura garums (l)

55 mm

Savienojuma vītne

M8 x 16

Stiprinājuma augstums (t fix 1)

20 mm

Stiprinājuma augstums (t fix 2)

15 mm

Stiprinājuma augstums (t fix 3)

0 mm

Vītnes diametrs

7,5 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

6,0 mm

Urbuma dziļums (h 1,1)

40 mm

Urbuma dziļums (h 1,2)

45 mm

Urbuma dziļums (h 1,3)

60 mm

Iegulšanas dziļums (h nom1)

35 mm

Iegulšanas dziļums (h nom2)

40 mm

Iegulšanas dziļums (h nom3)

55 mm

Ārējā piedziņa

WS10

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

8,0 mm

Galvas veids

Ar savienojuma vītni (metros)

Vispārīgi uzstādīšanas parametri mūrī:
Stiprinājuma (enkura) izmērs Diametrs 6
Vītnes saķeres nominālais garums hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Nominālais urbja diametrs d0 [mm] 6
Griezējasmeņu diametrs dcut[mm] 6,4
Urbuma dziļums h0[mm] 55 75
Caur atveri stiprinājumā df[mm] 8
Atsevišķa enkura cietos un caurumotos ķieģeļos veiktspējas dati saskaņā ar ETA-23/0196
Stiprinājuma (enkura) izmērs Vītnes saķeres nominālais garums Pieļaujamā stiepes slodze Pieļaujamā bīdes slodze Min. malu attālums Min. atstarpe Attālums līdz savienojumiem Maks. griezes moments manuālai uzstādīšanai Maks. griezes moments uzstādīšanai ar urbjmašīnu/skrūvgriezi Uzstādīšana ar tangenciālu triecienskrūvgriezi
hnom Nadm Vadm cmin Smin, || = Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Ciets kalcija silikāta bloks KS NF saskaņā ar EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 2,0 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 26 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL ciets kalcija silikāta bloks KS 12DF saskaņā ar EN DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 1,8 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 14 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 175 mm
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Dobs kalcija silikāta bloks KS L, 3DF saskaņā ar DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 1,5 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 17 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 175 mm
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Mūra ķieģelis Mz saskaņā ar DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 2,1 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 21 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Betona veiktspējas dati - fiksācijas punkts saskaņā ar ETA-16/0043
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 6
Stiprinājuma garums izurbtā atverē hnom [mm] 40 55
Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Stiepes zona
(saplaisājis betons C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Pieļaujamā bīdes slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Stiepes zona
(saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 4,8
Informāciju par pieļaujamo slodzi seismiskās darbības snieguma kategorijās C1 un C2 skatiet Eiropas tehniskajā novērtējumā ETA-16/0043 C1 x x
C2
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-16/0043
Uzstādīšanas parametri iepriekš samontētos dobos griestu paneļos
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 6
Minimālais ass attālums smin [mm] 100
Minimālais malu attālums cmin [mm] 100
Minimālais atstatums starp enkuru grupām amin [mm] 100
Atstarpe starp dobumu asīm lc ≥ [mm] 100
Atstatums starp spriegojuma trosēm lp ≥ [mm] 100
Atstatums starp spriegojuma trosēm un urbšanas atveri ap ≥ [mm] 50
Nominālais urbja diametrs d0 [mm] 6
Caur atveri pievienojamā komponentā df ≤ [mm] 8
Uzstādīšanas parametri betonā
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 6
Vītnes saķeres nominālais garums hnom [mm] 351) 40 55
Minimālais ass attālums smin [mm] 35 40
Ass attālums scr,N [mm] 81 93 132
Minimālais malu attālums cmin [mm] 35 40
Malu attālums ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Minimālais komponenta biezums hmin [mm] 80
Nominālais urbja diametrs d0 [mm] 6
Griezējasmeņu diametrs dcut ≤ [mm] 6,40
Urbuma dziļums h1 ≥ [mm] 40 45 60
Caur atveri pievienojamā komponentā df ≤ [mm] 8
Visu montāžas plākšņu platums [mm] WS10
Skrūves galvas augstums hh [mm] 20
Vītne M8 × 16 mm
Tangenciālā triecienskrūvgrieža maks. nominālais griezes moments Timp,max [Nm] 160
Uzstādīšanas griezes moments Tinst ≤ [Nm] 10
Doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestu veiktspējas dati saskaņā ar ETA-16/0128
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 6
Spoguļa biezums [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestos5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Betona veiktspējas dati - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā saskaņā ar ETA-16/0128
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 6
Stiprinājuma garums izurbtā atverē hnom [mm] 35 55
Enkuri betonā un nestrukturālā sistēmā, kuras pamatā ir lieka konstrukcija3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 3,64)
Pieļaujamā bīdes slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Stiepes zona
(saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 3,3
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 4,8
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-16/0128

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija