Betona skrūve ar apaļu galvu W-BS/S
Cinkota tērauda P tipa betona skrūve W-BS
BE-SKRŪVE-TX30-10-15-6X50-(W-BS/P)-(A2K)
Izstr. nr. 5929146015
EAN 4046777685374
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Enkurošanai betonā un mūrī
- Īpaši elastīgs pielietojums, ko nodrošina trīs efektīvie enkurošanas dziļumi
- Pēc montāžas stiprinājumu var pielāgot ne vairāk kā divreiz, piemēram, lai salāgotu enkura plāksnes vai margas (skatiet uzstādīšanas norādījumus)
- Liela pieļaujamā slodze
- Ļoti mazas atstarpes un malu atstatums, ko nodrošina ļoti nelielā izplešanās ietekme
- Ļoti ātra un viegla uzstādīšana un tūlītēja slodzes nestspēja
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0043 atsevišķam fiksācijas punktam, 1. opcija, saplaisājis un nesaplaisājis betons:
- Statiska un daļēji statiska iedarbība (∅6)
- Seismiska iedarbība, veiktspējas kategorija C1 (∅6)
- Ugunsizturība R30, R60, R90, R120
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-23/0196 enkurošanai mūrī
- Statiska un daļēji statiska iedarbība (∅5 - ∅6)
- Ugunsizturība R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0128 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā:
- Saplaisājis un nesaplaisājis betons, (∅6)
- Doba serdeņa iepriekš spriegota betona plāksnēm C30/37 - C50/60, (∅6)
- Ugunsizturība R30, R60, R90, R120
Ugunsizturības novērtējums uguns iedarbības laikā saskaņā ar vienveidīgo temperatūras laika līkni mūra darbos (Mz, KSL, KS) un dzelzsbetonā, (diam. 5 un 6) ekspertu ziņojums Nr. 2101/173/18 - 2018-
Uzstādot ar tangenciālu triecienskrūvgriezi, jāievēro ieteicamais maksimālais nominālais griezes moments.
Lietojot mūrī, ir jāievēro dati par uzstādīšanu akmenī saskaņā ar ETA-23/0196.
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0043 atsevišķam fiksācijas punktam, 1. opcija, saplaisājis un nesaplaisājis betons:
- Statiska un daļēji statiska iedarbība (∅6)
- Seismiska iedarbība, veiktspējas kategorija C1 (∅6)
- Ugunsizturība R30, R60, R90, R120
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-23/0196 enkurošanai mūrī
- Statiska un daļēji statiska iedarbība (∅5 - ∅6)
- Ugunsizturība R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0128 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā:
- Saplaisājis un nesaplaisājis betons, (∅6)
- Doba serdeņa iepriekš spriegota betona plāksnēm C30/37 - C50/60, (∅6)
- Ugunsizturība R30, R60, R90, R120
Ugunsizturības novērtējums uguns iedarbības laikā saskaņā ar vienveidīgo temperatūras laika līkni mūra darbos (Mz, KSL, KS) un dzelzsbetonā, (diam. 5 un 6) ekspertu ziņojums Nr. 2101/173/18 - 2018-
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Enkurošana betonā, atsevišķs stiprinājuma punkts ar apstiprinājumu (∅6):
Parasta svara betonam no C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons)
Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā, ar apstiprinājumu:
- Normāla svara betonam no C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons), (∅5 un ∅6),
- Doba serdeņa iepriekš spriegota betona plāksnēm C30/37-C50/60 (∅6)
Enkurošana mūrī ar apstiprinājumu (∅5 - ∅6):
- Cietos kalcija silikāta blokos un caurumotos ķieģeļos
- Cietos mūra ķieģeļos
Apaļa galva ar estētiskām ģeometriskajām īpašībām, īpaši piemērota vidēji smagu elementu stiprināšanai betonā un vieglu un vidēji smagu elementu stiprināšanai mūrī:
- piemēram, montāžas sliežu, paneļu, lokšņu, ugunsdrošības paneļu, margu, metāla profilu, kronšteinu, koka apakšstruktūru utt. nostiprināšanai
- Reģionos, kur pastāv zemestrīču risks, stiprinājumus var ietekmēt seismiska aktivitāte (attiecas tikai uz betonu)
- Stiprinājumus var ietekmēt uguns
W-BS/S (cinkotu tēraudu) drīkst izmantot tikai sausās telpās
Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos (bez apstiprinājuma)
Enkura izmērs | 6 mm |
Enkura garums (l) | 50 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix 1) | 15 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix 2) | 10 mm |
Vītnes diametrs | 7,5 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 6,0 mm |
Urbuma dziļums (h 1,1) | 40 mm |
Urbuma dziļums (h 1,2) | 45 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom1) | 35 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom2) | 40 mm |
Iekšējā piedziņa | TX30 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Galvas diametrs | 15 mm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 8,0 mm |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
| Vispārīgi uzstādīšanas parametri mūrī: | |||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs | Diametrs | 5 | 6 | ||
| Vītnes saķeres nominālais garums | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 35 | 55 | ||
| Nominālais urbja diametrs | d0 | [mm] | 5 | 6 | |
| Griezējasmeņu diametrs | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | |
| Urbuma dziļums | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 |
| Caur atveri stiprinājumā | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | |
| Atsevišķa enkura cietos un caurumotos ķieģeļos veiktspējas dati saskaņā ar ETA-23/0196 | ||||||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs | Vītnes saķeres nominālais garums | Pieļaujamā stiepes slodze | Pieļaujamā bīdes slodze | Min. malu attālums | Min. atstarpe | Attālums līdz savienojumiem | Maks. griezes moments manuālai uzstādīšanai | Maks. griezes moments uzstādīšanai ar urbjmašīnu/skrūvgriezi | Uzstādīšana ar tangenciālu triecienskrūvgriezi | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Ciets kalcija silikāta bloks KS NF saskaņā ar 771-2:2015-11 KS 20 -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 2,0 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 26 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Silka XL ciets kalcija silikāta bloks KS 12DF saskaņā ar EN DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 1,8 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 14 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Dobs kalcija silikāta bloks KS L, 3DF saskaņā ar DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 1,5 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 17 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Mūra ķieģelis Mz saskaņā ar DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 2,1 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 21 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Piezīmes: Papildinformāciju par spiedes izturību, malu atstatumiem, atstarpēm un uzstādīšanas pozīcijām skatiet standartā ETA-23/0196 Lai noteiktu pieļaujamo slodzi, tika ņemts vērā ETA daļējais drošības koeficients γM=2,5 pretestības pusē un daļējais drošības koeficients γF=1,4 trieciena pusē. Norādītās vērtības attiecas uz atsevišķu enkuru mūrī, kur fvko: 0,15 [N/mm²] un σd: 0,2 [N/mm²]. Saistībā ar stiepes un bīdes slodzes kombinācijām, liekšanas griezes momenta vērtībām un samazinātām atstarpēm un malu atstatumiem skatiet ETA-23/0196. Ir jānodrošina arī dokumentācija par ķieģeļu noņemšanu. | ||||||||||
| Betona veiktspējas dati - fiksācijas punkts saskaņā ar ETA-16/0043 | ||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | 6 | |||
| Stiprinājuma garums izurbtā atverē | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Pieļaujamais lieces moments | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Informāciju par pieļaujamo slodzi seismiskās darbības snieguma kategorijās C1 un C2 skatiet Eiropas tehniskajā novērtējumā ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-16/0043 | ||||
| Uzstādīšanas parametri iepriekš samontētos dobos griestu paneļos | ||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | 6 | |
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 100 |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 100 |
| Minimālais atstatums starp enkuru grupām | amin [mm] | 100 |
| Atstarpe starp dobumu asīm | lc ≥ [mm] | 100 |
| Atstatums starp spriegojuma trosēm | lp ≥ [mm] | 100 |
| Atstatums starp spriegojuma trosēm un urbšanas atveri | ap ≥ [mm] | 50 |
| Nominālais urbja diametrs | d0 [mm] | 6 |
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 8 |
| Uzstādīšanas parametri betonā | |||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | 5 | 6 | |||
| Vītnes saķeres nominālais garums | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 |
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Ass attālums | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Malu attālums | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Minimālais komponenta biezums | hmin [mm] | 80 | 80 | ||
| Nominālais urbja diametrs | d0 [mm] | 5 | 6 | ||
| Griezējasmeņu diametrs | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | ||
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 |
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 7 | 8 | ||
| Iekšējais savienojums | TX30 | TX30 | |||
| Galvas diametrs | dh [mm] | 14 | 15 | ||
| Skrūves galvas augstums | hh [mm] | 3,2 | 3,5 | ||
| Tangenciālā triecienskrūvgrieža maks. nominālais griezes moments | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | ||
| 1) Enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā | |||||
| Veiktspējas dati doba serdeņa iepriekš spriegotos betona griestos - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā saskaņā ar ETA-16/0128 | ||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | 6 | |||
| Spoguļa biezums [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestos5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti yM atbilstoši novērtējuma/apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients γF = 1,4. Informāciju par stiepes slodzes un bīdes slodzes kombināciju, malu attāluma un enkuru grupu ietekmi skatiet atbilstošajās vadlīnijās, piemēram, DIN EN 1992-4. 2) Betonam ir parasts pastiprinājums. Lielākas vērtības ir iespējamas izturīgākam betonam. 3) Pieļaujamā slodze tika noteikta bez ass ietekmes un malu attāluma ietekmes. 4) Stiprināšanas punktu skaits ≥ 3, un vismaz viens enkurs katram stiprināšanas punktam rada slodzi katram stiprināšanas punktam Fperm ≤ 1,4 kN, vai stiprināšanas punktu skaits ≥ 4, un vismaz viens enkurs katram stiprināšanas punktam rada slodzi katram stiprināšanas punktam Fperm ≤ 2,1 kN. Pieļaujamo slodzi var palielināt, ja konstrukcija liecina, ka prasības, kas regulē pievienojamā komponenta stiprību un stingrību, ir izpildītas arī tad, ja enkurs ir izbrāķēts attiecībā uz ekspluatācijas spēju un slodzes nestspēju. 5) Jāievēro montāžas dati. | ||||
| Betona veiktspējas dati - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā saskaņā ar ETA-16/0128 | |||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | 5 | 6 | |||
| Stiprinājuma garums izurbtā atverē | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Enkuri betonā un nestrukturālā sistēmā, kuras pamatā ir lieka konstrukcija3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Pieļaujamais lieces moments | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-16/0128 | |||||