Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S - BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K) Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S - BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K) Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S - BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K) Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S - BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K)
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/zAQms9B8E_Y

Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S - BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K) - 1
Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S - BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K) - 2
Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S - BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K) - 3
Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S - BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K) - 4

Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S

Betona skrūve, W-BS, cinkota tērauda, S tipa
BE-SKRŪVE-WS17-15-12X80-(W-BS/S)-(A2K)

Izstr. nr. 5929122015

EAN 4046777685138

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Betona skrūve ar sešstūra galvu W-BS/S

Izstr. nr. 5929122015

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Maksimāla slodze un efektīva uzstādīšana. Lieliski piemērots metāla struktūru un cinkota tērauda nostiprināšanai
  • Enkurošanai betonā un mūrī

  • Īpaši elastīgs pielietojums, ko nodrošina trīs efektīvie enkurošanas dziļumi (izmērs 6-14)

  • Pēc montāžas stiprinājumu var pielāgot ne vairāk kā divreiz (izmērs 6-14), piemēram, lai salāgotu margas vai enkura plāksnes (skatiet uzstādīšanas norādījumus)

  • Ļoti liela slodze

  • Ļoti mazas atstarpes un malu atstatums, ko nodrošina ļoti nelielā izplešanās ietekme

  • Ļoti ātra un viegla uzstādīšana un tūlītēja slodzes nestspēja

Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0043 atsevišķam fiksācijas punktam, 1. opcija, saplaisājis un nesaplaisājis betons:


  • Statiska un daļēji statiska darbība (diam. 6-14)

  • Seismiskā ietekme, veiktspējas kategorija C1 (diam. 6-14) un C2 (diam. 8-14)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120


Eiropas tehniskais novērtējums ETA-23/0196 enkurošanai mūrī


  • Statiska un daļēji statiska darbība (diam. 5-10)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0128 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā:


  • Saplaisājis un nesaplaisājis betons (diam. 5 un 6)

  • Doba serdeņa iepriekš spriegota betona griesti C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120


DIBt valsts tehniskais apstiprinājums/vispārīgā tipa apstiprinājums Z-21.8-2090 pagaidu enkurošanai betonā (diam, 10-14, S tipa sešstūra galva)


  • Dzelzsbetonam un betonam, kas nav dzelzsbetons, un saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam no C20/25 līdz C50/60

  • Lietošanai svaigā betonā

  • Vairākkārt lietojams


DIBt valsts tehniskais apstiprinājums/vispārīgā tipa apstiprinājums Z-21.1-2075 kā iemonolizēts skrūves enkurs stiprināšanai betonā (diam. 10-14, S tipa sešstūra galva)


  • Izmantot kopā ar WIT-BS iesmidzināmu javu kā WIT-BS iemonolizētu skrūves enkuru

  • Dzelzsbetonam un betonam, kas nav dzelzsbetons, un saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam no C20/25 līdz C50/60


Stiepes spēja doba serdeņa betona griestos (diam. 6-10) - ekspertu ziņojums Nr. 21641 - 2016



Ugunsizturības novērtējums uguns iedarbības laikā saskaņā ar standarta temperatūras laika līkni mūrī (Mz, KSL, KS) un dzelzsbetonā, (diam. 5 un 6) - ekspertu ziņojums Nr. 2101/173/18 - 2018

Piezīme

Sākot ar 8. izmēru, uzstādīšanai ieteicams izmantot piemērotu tangenciālo triecienskrūvgriezi. Jāievēro ieteicamais maksimālais nominālais griezes moments.


Lietojot mūrī, ir jāievēro dati par uzstādīšanu akmenī saskaņā ar ETA-23/0196.

Izmantošanas joma

Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0043 atsevišķam fiksācijas punktam, 1. opcija, saplaisājis un nesaplaisājis betons:


  • Statiska un daļēji statiska darbība (diam. 6-14)

  • Seismiskā ietekme, veiktspējas kategorija C1 (diam. 6-14) un C2 (diam. 8-14)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120


Eiropas tehniskais novērtējums ETA-23/0196 enkurošanai mūrī


  • Statiska un daļēji statiska darbība (diam. 5-10)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0128 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā:


  • Saplaisājis un nesaplaisājis betons (diam. 5 un 6)

  • Doba serdeņa iepriekš spriegota betona griesti C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Ugunsizturība R30, R60, R90, R120


DIBt valsts tehniskais apstiprinājums/vispārīgā tipa apstiprinājums Z-21.8-2090 pagaidu enkurošanai betonā (diam, 10-14, S tipa sešstūra galva)


  • Dzelzsbetonam un betonam, kas nav dzelzsbetons, un saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam no C20/25 līdz C50/60

  • Lietošanai svaigā betonā

  • Vairākkārt lietojams


DIBt valsts tehniskais apstiprinājums/vispārīgā tipa apstiprinājums Z-21.1-2075 kā iemonolizēts skrūves enkurs stiprināšanai betonā (diam. 10-14, S tipa sešstūra galva)


  • Izmantot kopā ar WIT-BS iesmidzināmu javu kā WIT-BS iemonolizētu skrūves enkuru

  • Dzelzsbetonam un betonam, kas nav dzelzsbetons, un saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam no C20/25 līdz C50/60


Stiepes spēja doba serdeņa betona griestos (diam. 6-10) - ekspertu ziņojums Nr. 21641 - 2016



Ugunsizturības novērtējums uguns iedarbības laikā saskaņā ar standarta temperatūras laika līkni mūrī (Mz, KSL, KS) un dzelzsbetonā, (diam. 5 un 6) - ekspertu ziņojums Nr. 2101/173/18 - 2018

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Enkurošana betonā, atsevišķs stiprinājuma punkts ar apstiprinājumu (diam. 6-14):


Parasta svara betonam no C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons)



Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā, ar apstiprinājumu:


  • Normāla svara betonam no C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons), (diam. 5 un 6)

  • Doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestiem C30/37-C50/60, (diam. 6)


Enkurošana mūrī ar apstiprinājumu (diam. 5-10):


  • Cietos kalcija silikāta blokos un caurumotos ķieģeļos

  • Cietos mūra ķieģeļos


Piemērots vidēji smagu un smagu elementu stiprināšanai betonā un vieglu un vidēji smagu elementu stiprināšanai mūrī:


  • Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, kabeļu kanālu, cauruļu, margu, būvlaukuma aprīkojuma utt. nostiprināšanai

  • Reģionos, kur pastāv zemestrīču risks, stiprinājumus var ietekmēt seismiska aktivitāte (attiecas tikai uz betonu)

  • Stiprinājumus var ietekmēt uguns


W-BS/S (cinkotu tēraudu) drīkst izmantot tikai sausās telpās



Īslaicīgu būvlaukuma aprīkojuma nostiprināšanu var veikt telpās un ārpus tām



Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos (bez apstiprinājuma)

Enkura izmērs

12 mm

Enkura garums (l)

80 mm

Stiprinājuma augstums (t fix 1)

15 mm

Vītnes diametrs

14 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

12,0 mm

Urbuma dziļums (h 1,1)

75 mm

Iegulšanas dziļums (h nom1)

65 mm

Ārējā piedziņa

WS17

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Starplikas diametrs

23 mm

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

16,0 mm

Galvas veids

Sešstūra galva

Vispārīgi uzstādīšanas parametri mūrī:
Stiprinājuma (enkura) izmērs Diametrs 5 6 8 10
Vītnes saķeres nominālais garums hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Nominālais urbja diametrs d0 [mm] 5 6 8 10
Griezējasmeņu diametrs dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Urbuma dziļums h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Caur atveri stiprinājumā df[mm] 7 8 12 14
Atsevišķa enkura cietos un caurumotos ķieģeļos veiktspējas dati saskaņā ar ETA-23/0196
Stiprinājuma (enkura) izmērs Vītnes saķeres nominālais garums Pieļaujamā stiepes slodze Pieļaujamā bīdes slodze Min. malu attālums Min. atstarpe Attālums līdz savienojumiem Maks. griezes moments manuālai uzstādīšanai Maks. griezes moments uzstādīšanai ar urbjmašīnu/skrūvgriezi Uzstādīšana ar tangenciālu triecienskrūvgriezi
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Ciets kalcija silikāta bloks KS NF saskaņā ar EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 2,0 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 26 N/mm2,
minimālais sienas biezums hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL ciets kalcija silikāta bloks KS 12DF saskaņā ar EN DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 1,8 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 14 N/mm2,
minimālais sienas biezums hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Dobs kalcija silikāta bloks KS L, 3DF saskaņā ar DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 1,5 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 17 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Mūra ķieģelis Mz saskaņā ar DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 2,1 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 21 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Vieglbetona viengabala bloks Vbl saskaņā ar DIN EN DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, neapstrādāta akmens blīvums ρ ≥ 1,5 kg/dm3, akmens spiedes izturība fmean = 4 N/mm2, minimālais sienas biezums hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Betona veiktspējas dati - atsevišķs fiksācijas punkts saskaņā ar ETA-16/0043
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 6 8 10 12 14
Vītnes saķeres nominālais garums hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes Stiepes zona
(saplaisājis betons C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Stiepes zona
(nesaplaisājis betons C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes Stiepes zona
(saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) 3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Informāciju par pieļaujamo slodzi seismiskās darbības snieguma kategorijās C1 un C2 skatiet Eiropas tehniskajā novērtējumā ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-16/0043
Uzstādīšanas parametri iepriekš samontētos dobos griestu paneļos
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 6
Minimālais ass attālums smin [mm] 100
Minimālais malu attālums cmin [mm] 100
Minimālais atstatums starp enkuru grupām amin [mm] 100
Atstarpe starp dobumu asīm lc ≥ [mm] 100
Atstatums starp spriegojuma trosēm lp ≥ [mm] 100
Atstatums starp spriegojuma trosēm un urbšanas atveri ap ≥ [mm] 50
Nominālais urbis ∅ d0 [mm] 6
Caur atveri pievienojamā komponentā df ≤ [mm] 8
Uzstādīšanas parametri betonā
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 5 6 8 10 12 14
Vītnes saķeres nominālais garums hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Minimālais ass attālums smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Ass attālums scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Minimālais malu attālums cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Malu attālums ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Minimālais komponenta biezums hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Nominālais urbis ∅ d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅, malu griešanai dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Urbuma dziļums h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Caur atveri pievienojamā komponentā df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Visu montāžas plākšņu platums [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Paplāksnes diametrs dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Skrūves galvas augstums hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Tangenciālā triecienskrūvgrieža maks. nominālais griezes moments Timp,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
Doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestu veiktspējas dati saskaņā ar ETA-16/0128
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 6
Spoguļa biezums [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestos5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Betona veiktspējas dati - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā saskaņā ar ETA-16/0128
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] 5 6
Vītnes saķeres nominālais garums hnom [mm] 35 35 55
Enkuri betonā un nestrukturālā sistēmā, kuras pamatā ir lieka konstrukcija3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes Stiepes zona
(saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) 2,1 2,8 3,3
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 2,5 4,8
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-16/0128

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija