Betona skrūve ar sešstūra galvu un lielu disku W-BS/S
BE-SKRŪVE-PAPL(W-BS/S)-(A2K)-WS15-10X180
Izstr. nr. 5929121125
EAN 4046777685084
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Īpaši daudzpusīga izmantošana ar trim stiprināšanas dziļumiem
- Pēc montāžas stiprinājumu var pielāgot ne vairāk kā divreiz, piemēram, lai salāgotu margas vai enkura plāksnes (skatiet montāžas rokasgrāmatu)
- Ļoti liela slodze
- Mazākais atstatums un attālums līdz malai, pateicoties ļoti zemam izplešanās efektam
- Ļoti ātra un viegla montāža, tūlītēja nestspēja
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0043 atsevišķam fiksācijas punktam, 1. opcija, saplaisājis un nesaplaisājis betons:
- Statiskā un kvazistatiskā iedarbība
- Seismiskā iedarbība, veiktspējas kategorijas C1 un C2
- Ugunsizturība R30, R60, R90, R120
DIBt valsts tehniskais apstiprinājums/vispārīgā tipa apstiprinājums Z-21.1-2075 kā iemonolizēts skrūves enkurs stiprināšanai betonā
- Izmantot kopā ar iesmidzināmu javu WIT-BS kā iemonolizētu skrūves enkuru WIT-BS
- Dzelzsbetonam un betonam, kas nav dzelzsbetons, un saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam no C20/25 līdz C50/60
Sākot ar 8. izmēru, uzstādīšanai ieteicams izmantot piemērotu tangenciālo triecienskrūvgriezi. Jāievēro ieteicamais maksimālais nominālais griezes moments.
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0043 atsevišķam fiksācijas punktam, 1. opcija, saplaisājis un nesaplaisājis betons:
- Statiskā un kvazistatiskā iedarbība
- Seismiskā iedarbība, veiktspējas kategorijas C1 un C2
- Ugunsizturība R30, R60, R90, R120
DIBt valsts tehniskais apstiprinājums/vispārīgā tipa apstiprinājums Z-21.1-2075 kā iemonolizēts skrūves enkurs stiprināšanai betonā
- Izmantot kopā ar iesmidzināmu javu WIT-BS kā iemonolizētu skrūves enkuru WIT-BS
- Dzelzsbetonam un betonam, kas nav dzelzsbetons, un saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam no C20/25 līdz C50/60
Datu lapas(X)
Viens stiprinājuma punkts ar apstiprinājumu: Normāla svara betons C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons)
Īpaši piemērots koka konstrukciju stiprinājumiem betonā:
- Piemēram, stiprinājumu montāžai atbalsta sijas, gulšņi, apakšējie sijas, nojumes, koka apakškonstrukcijas utt.
- Reģionos, kur pastāv zemestrīču risks, stiprinājumus var ietekmēt seismiska aktivitāte
- Stiprinājumi, kas pakļauti uguns iedarbībai
W-BS/S (cinkotu tēraudu) drīkst izmantot tikai sausās telpās
Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos (bez apstiprinājuma)
Enkura izmērs | 10 mm |
Enkura garums (l) | 180 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix 1) | 125 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix 2) | 105 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix 3) | 95 mm |
Vītnes diametrs | 12 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 10,0 mm |
Urbuma dziļums (h 1,1) | 65 mm |
Urbuma dziļums (h 1,2) | 85 mm |
Urbuma dziļums (h 1,3) | 95 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom1) | 55 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom2) | 75 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom3) | 85 mm |
Ārējā piedziņa | WS15 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Starplikas diametrs | 44 mm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 14,0 mm |
Galvas veids | Sešstūra galva |
| Betona veiktspējas dati - fiksācijas punkts saskaņā ar ETA-16/0043 | |||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | 10 | ||||
| Stiprinājuma garums izurbtā atverē | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 | |
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1) atsevišķā enkurā bez malas attāluma ietekmes | Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
| Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malas attāluma ietekmes | Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
| Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Pieļaujamais lieces moments | Madm [Nm] | 26,7 | |||
| Informāciju par pieļaujamo slodzi seismiskās darbības snieguma kategorijās C1 un C2 skatiet Eiropas tehniskajā novērtējumā ETA-16/0043 | C1 | x | x | ||
| C2 | x | ||||
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120); skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-16/0043 | |||||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti yM atbilstoši novērtējuma/apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients γF = 1,4. Informāciju par stiepes slodzes un bīdes slodzes kombināciju, malu attāluma un enkuru grupu ietekmi skatiet atbilstošajās vadlīnijās, piemēram, DIN EN 1992-4. 2) Betonam ir parasts pastiprinājums. Lielākas vērtības ir iespējamas izturīgākam betonam. | |||||
| Uzstādīšanas parametri betonā | ||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | 10 | |||
| Vītnes saķeres nominālais garums | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 |
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 50 | ||
| Ass attālums | scr,N [mm] | 129 | 180 | 204 |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 50 | ||
| Malu attālums | ccr,N [mm] | 64,5 | 90 | 102 |
| Minimālais komponenta biezums | hmin [mm] | 80 | 90 | 102 |
| Nominālais urbis ∅ | d0 [mm] | 10 | ||
| Griezējasmeņu diametrs ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | ||
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 65 | 85 | 95 |
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 14 | ||
| Visu montāžas plākšņu platums | [mm] | WS15 | ||
| Paplāksnes diametrs | dw [mm] | 44 | ||
| Starplikas biezums | tw [mm] | 4 | ||
| Skrūves galvas augstums | hn [mm] | 10 | ||
| Tangenciālā triecienskrūvgrieža maks. nominālais griezes moments | Timp,max [Nm] | 400 | ||