Bezvadu Bluetooth® skaļrunis BTS 18-40 M-CUBE
Bezvadu Bluetooth skaļrunis BTS 18-40 M-CUBE
RADIO-(BTS 18-40)-(M-CUBE)
MASTER M-CUBE
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Divu skaļruņu savienojums Bluetooth® režīmā ar TWS (True Wireless Stereo) funkciju uzlabotai un bagātīgākai stereoskaņai
- FM radio funkcija un balss palīga funkcija staciju pārslēgšanai
- 5 vatu/2 ampēru USB type A savienojums pārvietojamu ierīču uzlādei un USB datu nesēju nolasīšanai (maksimālā krātuves ietilpība: 64 GB)
- AUX-in ligzda mūzikas atskaņošanai, izmantojot komplektācijā iekļauto AUX kabeli
- 5/8 collas vītņots savienotājs ar ¼ collas samazinātājuzmavu optimālai montāžai pie kameras/lāzera statīva
- Korpuss ar IPX5 kategorijas aizsardzību un alumīnija rokturi pārnēsāšanai
- Papildu barošana ar 18 voltu M-CUBE akumulatoru vai komplektācijā iekļauto barošanas bloku
Lai varētu uzlādēt M-CUBE akumulatoru, ir nepieciešams arī atbilstošs M-CUBE lādētājs.
Würth katalogs(X)
Datu lapas(X)
Tīkla darba spriegums | 230 V/AC |
Akumulatora darbības spriegums | 18 V/DC |
Min./maks. FM radio frekvence | 87,5-108 kHz |
Izeja (2 x skaļruni) | 34 W |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 2,97 kg |

MAINSADAPT-ADAPTER-BTS18-40-(18V/2,5A)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
AY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)

SP-BATTERYCOMPARTMENTCOVER

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRIepakojuma vienība
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Mūsu izstrādājuma numura struktūra
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBBVVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informācija par cenu noteikšanu
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Daudzums
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!