Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Bezvadu figūrzāģis STP 12-A

JIGSAW-CORDL-(STP 12-A)-2X2,0AH

Izstr. nr. 5700133002

EAN 4062856952809

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Bezvadu figūrzāģis STP 12-A

Izstr. nr. 5700133002
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
Ļoti kompakts un praktisks 12 V figūrzāģis ar 3 pakāpju svārstībām un ļoti labām spējām līkumu apstrādē. Ideāli piemērots koka, alumīnija un tērauda zāģēšanai
  • Kompakts, viegls un ergonomisks dizains, kas nodrošina ērtu un nogurumu nemazinošu darbu pat strādājot virs galvas vai šaurās telpās

  • Labākas slīdēšanas īpašības un sensitīvu virsmu aizsardzība, pateicoties izturīgai alumīnija pamatplāksnei ar plastmasas apakšpusi

  • Ātra zāģa asmens nomaiņa bez instrumentiem

  • Iebūvēts gaismas diožu apgaismojums darba zonas tiešai apgaismošanai

  • Litija jonu akumulatoram ilgs darbības laiks ar vienu akumulatora baterijas uzlādi

  • Akumulatora pašreizējā uzlādes līmeņa indikators uz akumulatora bloka
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

12 V/DC

Min./maks. apgriezienu skaits brīvgājienā

1500-2800 U/min(rpm)

Gājiena garums

18 mm

Maks. slīpuma leņķis

45 Degree

Instrumentu turēšanas ierīce

Ātri nomaināms turētājs

Maks. griešanas dziļums koksnē

70 mm

Maks. alumīnija griešanas dziļums

3 mm

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

1,5 kg

Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora

1,3 kg

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

2 Ah

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

2 Stck(pcs)

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Litija jonu akumulators, 12 V

BTRYPCK-LIION-12V/4,0AH

Augstas veiktspējas 12 V litija jonu akumulatora bloks, kas ir saderīgs ar daudziem 12 V Würth elektroinstrumentiem un AL 30 Li lādētājiem.