Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Bezvadu perforators ABH 18 COMPACT M-CUBE

HAMDRL-CORDL-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH

Izstr. nr. 5701432008

EAN 4099618880636

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Bezvadu perforators ABH 18 COMPACT M-CUBE

Izstr. nr. 5701432008
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
Kompakts un jaudīgs bezkontaktu un bezvadu perforators, paredzēts vidēja apjoma urbšanas darbiem un viegliem izkalšanas darbiem
  • Īpaši kompakta un ergonomiska konstrukcija nodrošina patīkamu, bez piepūles darbu

  • Efektīvs EC motors, bez sukām, ar jaudas rezervēm un nelielu apkopi un ilgu kalpošanas laiku

  • Nepārtraukta motora uzraudzība, jo motora pārslodzes vai iesprūšanas gadījumā elektroniskā motora aizsardzības funkcija priekšlaicīgi izslēdz motoru

  • Ātra pielāgošanās attiecīgajam lietojumam, jo ​​funkciju selektora slēdzi var izmantot, lai viegli un ātri pārslēgtos starp urbšanu ar āmuru un urbšanu

  • SDS plus stiprinājumu var ātri, vienkārši un bez instrumentiem nomainīt ar komplektācijā iekļauto ātrās darbības urbjpatronu

  • Papildaprīkojuma putekļu nosūkšana nodrošina darbu ar zemu putekļu līmeni


Bezvadu ierīču pārvaldība


  • Atrašanās vietu var noteikt kopā ar W-CONNECT lādējamu akumulatoru ar W-CONNECT moduli. Modulis nav iekļauts piegādes komplektācijā.

  • Atrašanās vieta: pēdējo zināmo elektroinstrumenta atrašanās vietu var apskatīt, izmantojot lietotni ORSYonline.
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

18 V/DC

Akumulatoru skaits/akumulatora jauda

2 x 5 Ah

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits

0-1400 U/min(rpm)

Min./maks. triecienspēks

0-5500 1/min

Trieciena enerģija

2,4 J

Instrumentu turēšanas ierīce

Ātri nomaināms turētājs

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

3,84 kg

Min./maks. ieteicamais urbšanas diametrs betonā

6-18 mm

Maks. urbuma diametrs betonā

26 mm

Maks. urbuma diametrs tēraudā

13 mm

Garums

320 mm

Augstums

220 mm

Iekļauts Bezvadu perforators ABH 18 COMPACT M-CUBE:
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Apraksts:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Daudzums: 1 x
2 x
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT litija jonu akumulatora bloks

AKUM-18V/5.0AH-M-CUBE-W-CONNECT

Apraksts:
1 x 5 Ah
Kompaktais, jaudīgais un izturīgais 18 V litija jonu akumulatora bloks ir ideāli piemērots profesionālai un universālai lietošanai
Daudzums: 2 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE lādētājs

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/8)

Apraksts:
18 V/DC Maks. uzlādes strāva: 8 A
Lādētājs ALG 18 V M-CUBE ir īpaši izstrādāts M-CUBE 18 V akumulatoru blokiem un piedāvā uzticamu veiktspēju ar ieejas spriegumu no 220 līdz 240 V/AC
Daudzums: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Apraksts:
Piemērots kārbai: Sistēmas koferis 8.4.2
The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Daudzums: 1 x
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
Bezvadu putekļu ekstraktors ASA 18 COMPACT M-CUBE

PUTEKĻU-NOSŪCĒJS-(ASA 18 COMPACT)

Putekļu ekstraktors ir piemērots darbam ar bezvadu perforatoru ABH 18 COMPACT
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
Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Triecienizturīgs, viegls urbja serdeņa uzgalis

KROŅURBIS-TIECIZT-M16-D68MM

Ātrs, viegls urbja uzgalis
x 1 gab.
Kausa formas respirators CM 3000 V FFP2 NR D

RESPIR.-CM3000-AR-VĀRSTU-(FFP2-NR-D)

Pilnīga aizsardzība un ērta valkāšana, ko nodrošina īpaši, mīksti filtra materiāli