Bezvadu perforators ABH 18 COMPACT M-CUBE
Bezvadu perforators ABH 18 COMPACT-1
PERFORATORS-(ABH 18 COMPACT)-KARTON
Izstr. nr. 5701432000
EAN 4065746388412
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kompakts un jaudīgs bezkontaktu un bezvadu perforators, paredzēts vidēja apjoma urbšanas darbiem un viegliem izkalšanas darbiem
- Īpaši kompakta un ergonomiska konstrukcija nodrošina patīkamu, bez piepūles darbu
- Efektīvs EC motors, bez sukām, ar jaudas rezervēm un nelielu apkopi un ilgu kalpošanas laiku
- Nepārtraukta motora uzraudzība, jo motora pārslodzes vai iesprūšanas gadījumā elektroniskā motora aizsardzības funkcija priekšlaicīgi izslēdz motoru
- Ātra pielāgošanās attiecīgajam lietojumam, jo funkciju selektora slēdzi var izmantot, lai viegli un ātri pārslēgtos starp urbšanu ar āmuru un urbšanu
- SDS plus stiprinājumu var ātri, vienkārši un bez instrumentiem nomainīt ar komplektācijā iekļauto ātrās darbības urbjpatronu
- Papildaprīkojuma putekļu nosūkšana nodrošina darbu ar zemu putekļu līmeni
Bezvadu ierīču pārvaldība
- Atrašanās vietu var noteikt kopā ar W-CONNECT lādējamu akumulatoru ar W-CONNECT moduli. Modulis nav iekļauts piegādes komplektācijā.
- Atrašanās vieta: pēdējo zināmo elektroinstrumenta atrašanās vietu var apskatīt, izmantojot lietotni ORSYonline.
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 18 V/DC |
Akumulatoru skaits/akumulatora jauda | 0 x 0 Ah |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 0-1400 1/min |
Min./maks. triecienspēks | 0-5500 1/min |
Trieciena enerģija | 2,4 J |
Instrumentu turēšanas ierīce | Ātri nomaināms turētājs |
Min./maks. ieteicamais urbšanas diametrs betonā | 6-18 mm |
Maks. urbuma diametrs betonā | 26 mm |
Maks. urbuma diametrs tēraudā | 13 mm |
Garums | 320 mm |
Augstums | 220 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!