Bezvadu putekļu ekstraktors ASA 18 COMPACT M-CUBE
Putekļu ekstraktors ASA 18 COMPACT
PUTEKĻU-NOSŪCĒJS-(ASA 18 COMPACT)
Izstr. nr. 5701407000
EAN 4061975284914

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darbs tikpat kā bez putekļiem
Aizsargā interjeru no smalkās urbšanas putekļu daļiņu radītās netīrības.
Nav nepieciešama ārēja sūkšana
Putekļsūcējs jau ir aprīkots ar sūkšanas funkciju. Ierīces barošanu nodrošina perforators, izmantojot spraudņa kontaktus.
Automātiska sūkšanas funkcija
Sūkšana tiek uzsākta automātiski, aktivizējot perforatora slēdzi, un darbojas aptuveni 5 sekundes pēc urbšanas. Tādējādi tiek novērsta urbšanas laikā radīto putekļu nokļūšana uz grīdas.
Novērš pārāk dziļu urbšanu.
Regulējams dziļuma atduris ar skalu.
Optimāli izgaismota darba virsma
Turklāt LED apgaismojums pamatnē novērš teleskopiskās sviras radītu ēnu.
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 18 V/DC |
Var lietot ar min./maks. urbja diametru | 4-16 mm |
Var lietot ar min./maks. urbja garumu | 100-160 mm |
Maks. urbuma dziļums vienā ciklā | 85 mm |
Svars | 1,6 kg |