Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Bezvadu tangenc. triec. skrūvgriezis ASS 12-A

IMPDRIV-CORDL-(ASS12-A)-2X2,0AH

Izstr. nr. 5700132002

EAN 4062856952762

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Bezvadu tangenc. triec. skrūvgriezis ASS 12-A

Izstr. nr. 5700132002
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
Ļoti viegls 12 V rotējošais triecienskrūvgriezis, kas, neskatoties uz savu neticami kompakto un vieglo konstrukciju, nodrošina spēcīgu griezes momentu. Ideāli piemērots īsām kokskaidu plāksnes skrūvēm
  • Darba apstākļi ar zemu noguruma līmeni, pateicoties vieglajam un kompaktajam dizainam

  • Iebūvēts gaismas diožu apgaismojums darba zonas tiešai apgaismošanai

  • Nepārtraukta akumulatora jaudas uzraudzība, izmantojot akumulatora bloka uzlādes stāvokļa indikatoru

  • Var izmantot ar visām 10,8 V un 12 V ierīcēm ar akumulatora sistēmu
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Iekļauts Bezvadu tangenc. triec. skrūvgriezis ASS 12-A:
2 x
Litija jonu akumulators, 12 V

AKUMULATORS-LIION-SCMO-12V/2,0AH

Apraksts:
2 Ah
Augstas veiktspējas 12 V litija jonu akumulatora bloks, kas ir saderīgs ar daudziem 12 V Würth elektroinstrumentiem un AL 30 Li lādētājiem.
Daudzums: 2 x
1 x
Lādētājs 12 voltu AL 40-LI Uzlādējamam akumulatoram LI, 10,8 voltu un 12 voltu

LĀDĒTĀJS AL40-LI

Apraksts:
12 V
Daudzums: 1 x
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
Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Litija jonu akumulators, 12 V

BTRYPCK-LIION-12V/4,0AH

Augstas veiktspējas 12 V litija jonu akumulatora bloks, kas ir saderīgs ar daudziem 12 V Würth elektroinstrumentiem un AL 30 Li lādētājiem.