Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Bezvadu triecienpistole ASS 18-1/4 collas COMPACT M-CUBE

Bezvadu triecienpistole ASS 18-1/4 collas COMPACT
TRIEC-SKRŪVGRIEZIS-ASS18-1/4-CARTON

Izstr. nr. 5701415000

EAN 4061975284822

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Bezvadu triecienpistole ASS 18-1/4 collas COMPACT M-CUBE

Izstr. nr. 5701415000
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
Viegls un kompakts bezvadu triecienskrūvgriezis ar ¼ collas uzgaļu patronu (E 6.3)
  • Trīs ātruma/griezes momenta posmi, kā arī trīs citi režīmi, kurus var iestatīt pareizam skrūvsavienojumam, nodrošina optimālu pielāgošanu instrumentu dažādam lietojumam

  • Optimāls darba vietas apgaismojums, pateicoties trim LED lukturiem uz zobrata galvas

  • Izturīgs un jaudīgs bezsuku motors ar aizsardzību pret pārslodzi, kam nepieciešama neliela apkope

  • Patīkams darbs bez piepūles, ko nodrošina kompaktā un vieglā konstrukcija ar gumijotu rokturi

  • Bez atsitiena vai griezes momenta iedarbības uz plaukstas pamatni

  • Integrētais ātrās nomaiņas stiprinājums ¼ collu E 6.3 uzgaļiem ļauj ātri un bez instrumentiem nomainīt uzgali


Bezvadu ierīču pārvaldība


  • Atrašanās vietu var noteikt kopā ar W-CONNECT lādējamu akumulatoru ar W-CONNECT moduli. Modulis nav iekļauts piegādes komplektācijā.

  • Atrašanās vieta: pēdējo zināmo elektroinstrumenta atrašanās vietu var apskatīt, izmantojot lietotni ORSYonline.
Instrukcijas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Ieteicamais maksimālais bultskrūves izmērs: M16 ar cilindra galvu vai TX uzgali. Skrūvgriežiem ar sešstūra uzgali līdz M8 (13. izmērs).



Triecienskrūvgrieži nav griezes momenta pistoles. Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar triecienskrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci.

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits

0-3000 U/min(rpm)

Min./maks. triecienspēks

0-4000 U/min(rpm)

Maks. cietas skrūvēšanas ierīces griezes moments

295 Nm

Var lietot ar skrūvēm

M5–M16

Instrumentu turēšanas ierīce

1/4 collu sešstūra ligzda

Garums

150 mm

Platums

65 mm

Augstums

250 mm

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

1,7 kg

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

0 Stck(pcs)

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

0 Ah

Šī izstrādājuma rezerves daļas:
Lādējams akumulators 18 V BASIC M-CUBE

AKU-LIT-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

Kompakts, jaudīgs un ilgnoturīgs 18 voltu litija akumulators profesionālai un universālai lietošanai kopā ar Würth jaunajiem bezvadu instrumentiem
x 1 Daudzums
ALG 18 V M-CUBE lādētājs

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/4 BASIC)

Piemērots litija jonu 18 V BASIC M-CUBE lādējamam akumulatoram
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija