Bezvadu triecienskrūvgriezis ASS 18 1/2 collu COMPACT M-CUBE
Bezvadu trieckrūvgr. ASS 18 1/2 collu COMPACT
TRIECIENSKRŪVGRIEZIS ASS18-1/2 COMP KART
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Trīs jaudas līmeņi un papildu automātiskais režīms, kas pēc triecienmehānisma iedarbināšanas izslēdz motoru, lai līdz minimumam samazinātu skrūves savienojuma bojājumu risku
- Liels ātrums un triecienu frekvence nodrošina lielāku atdalīšanās griezes momentu līdz aptuveni 800 Nm, ar kuru var palaist vaļīgāk arī iestrēgušus riteņu uzgriežņus
- Bezsuku motors nodrošina aizsardzību pret pārslodzi, tam tikpat kā nav nepieciešama apkope, un motors ir izturīgs un uzticams
- Lietotājam draudzīgs darbs bez piepūles, ko nodrošina kompaktā un vieglā konstrukcija ar gumijotu rokturi
- Bez atsitiena vai griezes momenta iedarbības uz plaukstas pamatni
- Trīs LED uz zobrata galvas nodrošina optimālu darba vietas apgaismojumu
Bezvadu ierīču pārvaldība
- Atrašanās vietu var noteikt kopā ar W-CONNECT lādējamu akumulatoru ar W-CONNECT moduli. Modulis nav iekļauts piegādes komplektācijā.
- Atrašanās vieta: pēdējo zināmo elektroinstrumenta atrašanās vietu var apskatīt, izmantojot lietotni ORSYonline.
Triecienskrūvgrieži nav griezes momenta skrūvgrieži. Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar triecienskrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci. Izmantojiet dzirdes un redzes aizsarglīdzekļus.
Datu lapas(X)
Bezvadu triecienskrūvgriezis ASS 18-1/2 collu COMPACT M-CUBE ir ideāli piemērots, lai pievilktu un atskrūvētu ciešus skrūvsavienojumus ar izmēru līdz M20.
Autobūves nozarē bezvadu triecienskrūvgriezi ASS 18-1/2 collu COMPACT M-CUBE izmanto, lai palaistu vaļīgāk riteņu stiprinājumus.
Automātiskais režīms ir piemērots tikai skrūvsavienojumiem, kuriem nav nepieciešams konkrēts griezes moments. Ja skrūvēšanas laikā skrūves galva nonāk vienā līmenī ar sagatavi un tiek iedarbināts ierīces triecienmehānisms, motors automātiski izslēdzas.
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 0-2750 U/min(rpm) |
Min./maks. triecienspēks | 0-3500 U/min(rpm) |
Maks. cietas skrūvēšanas ierīces griezes moments | 460 Nm |
Var lietot ar skrūvēm | M10–M20 |
Instrumentu turēšanas ierīce | 1/2 collas, ārējais kvadrāts |
Garums | 199 mm |
Platums | 71 mm |
Augstums | 253 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 2,4 kg |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 0 Stck(pcs) |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 0 Ah |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!