Bezvadu triecienurbjmašīna skrūvgriezis ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Bezv. triecienurbjmaš. skrūvg. ABS 18 POWER COMBI
SKRŪVMAŠĪNA-(ABS 18 POWER COMBI)-BOX
Izstr. nr. 5701405000
EAN 4061975196651
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti jaudīga, ērti lietojama bezvadu triecienurbjmašīna skrūvgriezis ar atlasāmu triecienurbšanas režīmu un 140 Nm griezes momentu
- Ātra pielāgošanās attiecīgajam lietojumam, jo funkciju selektora slēdzi var izmantot, lai viegli un ātri pārslēgtos starp skrūvēšanu, urbšanu un triecienurbšanu
- Nepārtraukta motora uzraudzība, jo motora pārkaršanas vai iesprūšanas vai pārslodzes gadījumā elektroniskā motora aizsardzības funkcija priekšlaicīgi izslēdz motoru
- Efektīvs EC motors bez sukām, ar jaudas rezervēm un nelielu apkopi un ilgs kalpošanas laiks, kas uztur stabilu ātruma līkni pat slodzes apstākļos
- LED apgaismojums uz akumulatora bloka labi izgaismo darba vietu
- Izturīga konstrukcija intensīvai lietošanai būvlaukumos
- Maksimāli ilgs kalpošanas laiks un zems nodilums
- 13 mm Röhm metāla urbšanas spīļpatrona ar pielodētām karbīda saspiežamajām spīlēm
- Elektronisks signāla slēdzis
Bezvadu ierīču pārvaldība
- Atrašanās vietu var noteikt kopā ar W-CONNECT lādējamu akumulatoru ar W-CONNECT moduli. Modulis nav iekļauts piegādes komplektācijā.
- Atrašanās vieta: pēdējo zināmo elektroinstrumenta atrašanās vietu var apskatīt, izmantojot lietotni ORSYonline.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 18 V/DC |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā | 0-550 / 0-2000 U/min(rpm) |
Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā | 140 / 60 Nm |
Maks. triecienspēks | 32000 U/min(rpm) |
Min./maks. urbjpatronas soļa platums | 1,5-13 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 2,3 kg |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 0 Stck(pcs) |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 0 Ah |
Maks. urbuma diametrs tēraudā | 13 mm |
Maks. skrūves diametrs | 12 mm |
Garums | 215 mm |
Augstums | 260 mm |