Bezvadu urbjmašīna skrūvgriezis ABS 18 BASIC M-CUBE
Bezvadu urbjmašīna-skrūvgriezis ABS 18 BASIC
SKRŪVMAŠĪNA-CORDL-(ABS 18 BASIC)-2X2.0AH
Izstr. nr. 5701408005
EAN 4062856070497
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ērtam un vieglam darbam, pat, strādājot virs galvas un šaurās vietās
Ļoti kompakta, viegla un ergonomiska konstrukcija.
Nepārtraukta motora uzraudzība
Ja notiek iestrēgšana, pārslodze vai pārkaršana, elektroniskā motora aizsardzības funkcija savlaicīgi izslēdz motoru.
Droša uzgaļu fiksācija
Metāla urbšanas spīļpatrona ar sprūdmehānisma/fiksācijas funkciju droši un uzticami fiksē uzgaļus ar diametru 1,5–13 mm.
Labi izgaismota darba virsma
Gaismas diožu lampa uz akumulatora bloka.
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 18 V/DC |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā | 0-500 / 0-1600 U/min(rpm) |
Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā | 50 / 25 Nm |
Min./maks. urbjpatronas soļa platums | 1,5-13 mm |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 2 Stck(pcs) |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 2 Ah |
Maks. urbuma diametrs tēraudā | 10 mm |
Maks. ieteicamais urbuma diametrs metālā | 10 mm |
Maks. skrūves diametrs | 8 mm |
Garums | 186 mm |
Augstums | 243 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 1,6 kg |
SYSCASE-8.4.2.
CASEINRT-(ABS 18 BASIC)-8.4.2
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!