Bezvadu uzlādes paliktnis ERGOPOWER PAD
Uzlādes paliktnis PAD Ergopower+ lampām
LĀDĒŠANAS PALIKNIS-(PAD I)-WIFI


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- 2 aizmugurē uzstādīti magnēti montāžai uz metāliskām virsmām
- 4 atveres skrūvju uzstādīšanai (fiksatori nav iekļauti komplektācijā)
- Papildu USB-A izeja citu ierīču uzlādei
- Efektīvu un ērtu uzlādi nodrošina lampas optimizētā pašnovietošana uz uzlādes plāksnes
Izmantošanai tikai ar ERGOPOWER+ sērijas lampām. Uzlādes paliktņi nav apstiprināti viedtālruņu vai mobilo tālruņu uzlādei.
Datu lapas(X)
Lietošanai telpās
Dizains | Vienai ERGOPOWER+ lampai |
IP aizsardzības klase | IP 20 |
Aizsardzības klase | III aizsardzības klase/drošs zemspriegums |
Lādētāja aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Min./maks. nominālais spriegums | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Maks. nominālais spriegums 2 | 5 V/DC |
Maks. strāva | 1 A |
Strāvas vada garums | 1000 mm |
Savienojuma veids | USB tips A, USB tips C |
Platums x augstums x dziļums | 100 x 175 x 13,5 mm |
Min./maks. uzlādes temperatūra | -10 to 35 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!