Bezvadu zobenzāģis AFS 12 COMPACT M-CUBE
Bezvadu zobenzāģis AFS 12 COMPACT
ZOBENZĀĢIS-AKU-(AFS 12 COMPACT)-KART
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darbs bez piepūles
Plāns rokturis un plata saķeres virsma nodrošina efektīvu ergonomiku un darbu bez noguruma.
Zāģa asmens nomaiņa bez instrumentiem
Zāģa asmens ātrās nomaiņas patrona palīdz ātri un vienkārši nomainīt instrumentu.
Droseļvārsta slēdzis
Optimāla darba ātruma regulēšana un lēna darba uzsākšana, izmantojot droseļvārsta slēdzi.
Uzlabota drošība
Komplektācijā iekļautā jostas sprādze droši nostiprina instrumentu, kamēr veicat citus darbus.
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 12 V/DC |
Min./maks. apgriezienu skaits brīvgājienā | 0-3000 U/min(rpm) |
Gājiena garums | 12,5 mm |
Instrumentu turēšanas ierīce | Ātri nomaināms turētājs |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 1,31 kg |
Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora | 1,05 kg |
Maks. ieteicamais zāģa asmens garums | 152 mm |
Garums | 268 mm |
Platums | 76 mm |
Augstums | 191 mm |
Maks. griešanas dziļums koksnē | 70 mm |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 0 Stck(pcs) |
Ārējā iepakojuma svars | 0,71 kg |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!