Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Bīdmērs Ar fiksācijas skrūvi

Bīdmērs ar fiksācijas skrūvi
BĪDMĒRS-SKR-(0-150MM)

Izstr. nr. 0715761002

EAN 4065746399449

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Bīdmērs Ar fiksācijas skrūvi

Izstr. nr. 0715761002
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
  • Vītņu tabula pretējā pusē

  • Nerūsējošais tērauds

  • Bīdmērs un nonijs ar pulēta hromējuma apdari

  • Gludām un ielocītām mērīšanas virsmām

  • Dziļuma tausts uz bīdņa

  • Tiek piegādāts elegantā futrālī
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. garuma mērīšanas diapazons

150 mm

Min./maks. iekšējā garuma mērīšanas diapazons

0-145 mm

Vernjera skala (angļu mērvienību sistēma)

1/128 collas

Vernjē skala

0,05 mm

Spīles garums

40 mm

Materiāls

Nerūsošais tērauds, 1,4034

Standarti

ISO 13385–1

Izstrādājuma svars (uz vienību)

204,000 g

Min./maks. garuma mērīšanas diapazons

0-150 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija