Bīdmērs Ar fiksācijas skrūvi
Bīdmērs ar fiksācijas skrūvi
BĪDMĒRS-SKR-(0-150MM)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vītņu tabula pretējā pusē
- Nerūsējošais tērauds
- Bīdmērs un nonijs ar pulēta hromējuma apdari
- Gludām un ielocītām mērīšanas virsmām
- Dziļuma tausts uz bīdņa
- Tiek piegādāts elegantā futrālī
Datu lapas(X)
Maks. garuma mērīšanas diapazons | 150 mm |
Min./maks. iekšējā garuma mērīšanas diapazons | 0-150 mm |
Vernjera skala (angļu mērvienību sistēma) | 1/128 collas |
Vernjē skala | 0,05 mm |
Spīles garums | 40 mm |
DIN | 862 |
Standarti | DIN 862 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 180 g |
Min./maks. garuma mērīšanas diapazons | 0-150 mm |