Bikses “Cobra X”
Bikses “Cobra X”
DARBA BIKSES COBRA, OLĪVJU ZAĻAS S
Izstr. nr. M443075000
EAN 4251174784272
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ērtas kargo tipa bikses, kas izgatavotas no elastīga materiāla. Piesaista skatienu ar sportisko stilu un daudzām funkcionālām kabatām. Piemērotas gan ikdienas darbiem, gan brīvā laika aktivitātēm.
- Mīksts, elastīgs audums
- 6 lielas kabatas, kabata pildspalvai
- YKK rāvējslēdzējs
- Ergonomisks griezums ceļu daļā, savelkama aukla jostas daļā (iekšpusē)
- Iekļauta siksna
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Olīva |
Izmērs | S |
Izmērs FR/ES/PT/BE | S |
Materiāls | 98% kokvilna, 2% elastāns |
Auduma m2 svars | 240 g |
Mazgājams pie | 30°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |