Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Bikses Nature - DARBA BIKSES NATURE PELĒKA 50 Bikses Nature - DARBA BIKSES NATURE PELĒKA 50 Bikses Nature - DARBA BIKSES NATURE PELĒKA 50
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/JXu6BcVAYg0

Bikses Nature - DARBA BIKSES NATURE PELĒKA 50 - 1
Bikses Nature - DARBA BIKSES NATURE PELĒKA 50 - 2
Bikses Nature - DARBA BIKSES NATURE PELĒKA 50 - 3

Bikses Nature

Elastīgas bikses Nature 
DARBA BIKSES NATURE PELĒKA 50

Izstr. nr. M403295427

EAN 4251174744917

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Bikses Nature

Izstr. nr. M403295427
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
Moderni piegrieztas, ļoti izturīgas bikses ar maksimālu kustību brīvību.
  • Elastīgs audums (īpaši izturīgs pret nobrāzumiem), ļoti izturīgs, viegli kopjams

  • Divas kabatas priekšā, divas aizmugurē, augšstilba un salokāma metramēra kabata, e-Care tālruņa kabatas

  • Atstarojoši ieliktņi, ergonomisks piegriezums ceļgala zonā

  • Vēdināšanas rāvējslēdzējs, trīskāršas šuves, elastīga josta

  • Ceļgala kabata, izgatavota no CORDURA® (īpaši izturīga pret nobrāzumiem), sertificēta saskaņā ar standartu EN 14404

CORDURA® ir reģistrēta INVISTA Technologies S.à.r.l. preču zīme, Šveice.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Granīta pelēks

Izmērs

50

Izmērs FR/ES/PT/BE

44

Materiāls

64% kokvilna, 34% poliesteris, 2% elastāns

Auduma m2 svars

300 g

Standarti

EN 14404

EN standarts

14404

Ceļu paliktņa materiāls

100% Cordura® 500D

Ceļu aizsarga krāsa

Melns

Mazgājams pie

60°C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu

Produkta izmērs (AK)

34

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija