Bikses Nature
Elastīgas bikses Nature
DARBA BIKSES NATURE PELĒKA 60
Izstr. nr. M403295439
EAN 4251174744962
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Moderni piegrieztas, ļoti izturīgas bikses ar maksimālu kustību brīvību.
- Elastīgs audums (īpaši izturīgs pret nobrāzumiem), ļoti izturīgs, viegli kopjams
- Divas kabatas priekšā, divas aizmugurē, augšstilba un salokāma metramēra kabata, e-Care tālruņa kabatas
- Atstarojoši ieliktņi, ergonomisks piegriezums ceļgala zonā
- Vēdināšanas rāvējslēdzējs, trīskāršas šuves, elastīga josta
- Ceļgala kabata, izgatavota no CORDURA® (īpaši izturīga pret nobrāzumiem), sertificēta saskaņā ar standartu EN 14404
CORDURA® ir reģistrēta INVISTA Technologies S.à.r.l. preču zīme, Šveice.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Granīta pelēks |
Izmērs | 60 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 54 |
Materiāls | 64% kokvilna, 34% poliesteris, 2% elastāns |
Auduma m2 svars | 300 g |
Standarti | EN 14404 |
EN standarts | 14404 |
Ceļu paliktņa materiāls | 100% Cordura® 500D |
Ceļu aizsarga krāsa | Melns |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 44 |