Bimetāla cilindru zāģis Longlife & Speed HSSCo8
CILINDRZĀĢIS-HSCO8-LS-MET-D20MM
Izstr. nr. 0632900020
EAN 4050641552761
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Jaunizstrādāta zobojuma forma zāģēšanai ļoti lielā ātrumā ar minimālu piepūli
- Izturīga pamatplāksne ar papildu vītņu skaitu nodrošina precīzu koncentriskumu un sānu gājiena precizitāti
- Ļoti klusa darbība, neliela vibrācija, griešanas dziļums līdz 38 mm
- No M42 bimetāla (8 % kobalta) izgatavotais kombinētais dažādais zobojums nodrošina ilgu kalpošanas laiku un uzticamu griešanas jaudu
- Vienmēr ievērojiet ātruma vērtības. Pārmērīgs rotācijas ātrums notrulinās zobus, kas padarīs caurumu zāģi nelietojamu
- Regulārai tērauda un nerūsējošā tērauda zāģēšanai ieteicams izmantot mūsu ar HW aprīkotos cilindriskos zāģus
- Nav piemērots plānām skārda loksnēm
Datu lapas(X)
Piemērots tēraudam, nerūsējošajam tēraudam, metāla lējumiem, varam, bronzai, alumīnijam, kokam un zināma veida plastmasai.
- Sāciet urbt ar nelielu urbšanas spēku
- Turpiniet urbšanu ar zemu un vienmērīgu spiedienu; urbšanas laikā izvairieties no svārsta kustībām
- Ievērojiet ātrumu tabulā sniegto informāciju un izmantojiet dzesēšanas šķidrumu
- Apstrādājot koka vai koka imitācijas materiālus, nodrošiniet regulāru cilindriskā zāģa ventilāciju
Diametrs (Ø) | 20 mm |
Griešanas dziļums | 38 mm |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Ieteicamais rotācijas ātrums, apstrādājot mīkstu tēraudu | 445 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums instrumentu tēraudā un nerūsošā tēraudā | 220 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums čugunā | 290 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums, apstrādājot misiņu | 580 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums, apstrādājot alumīniju | 660 U/min(rpm) |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!