Blind rivet dome head, others
Blind rivet dome head, others
KNIEDE-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 2,5-4,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6.4 mm |
Galvas augstums (k1) | 1.2 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 755 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1025 N |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Urbuma diametrs | 3.3 mm |
Standarti | DIN 7337 |