Blīvēšanas paplāksne ar ūdensnecaurlaidīgu EPDM blīvi
Blīvēšanas paplāksne, tērauds, cinkots
PAPL-EPDM-(A2K)-7.0/16MM-(SKR-6,3-6,5)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- EPDM vulkanizēta blīve
- Cietināta elastomēra blīve
Würth blīvēšanas paplāksnes uzlabo savienojumu dinamisko izturību
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Ārējais diametrs (d2) | 16 mm |
Var lietot ar | Skrūvju diametrs 6,3 un 6,5 mm |
Blīves biezums (h1) | 2 mm |
Blīves iekšējais diametrs (d1) | 5,1 mm |
Iekšējais diametrs (d3) | 7 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Blīvgredzena materiāls | Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks |