Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Blīvgredzens

DIN 7603, varš, Hovoseal, C tips
VARA-NEIL-BLIGR-12X18

Izstr. nr. 046212 18

EAN 4053479746746

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Blīvgredzens

Izstr. nr. 046212 18

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 7603, varš, Hovoseal
  • Var lietot jebkur, pateicoties to izturībai pret koroziju, izņemot, ja tiek lietotas koncentrētas skābes

  • Ar elastīgāku struktūru spiediena apstākļos blīvgredzeni labāk pielāgojas nostiprināmo detaļu nelīdzenajām virsmām
Piezīme

Izmantojot blīvgredzenus, pārbaudiet gan iekšējo, gan ārējo diametru; sašaurināšanās gadījumā svarīgāks ir iekšējais diametrs, jo 10 × 14 vai pat 10 × 16 var lietot tādam pašam mērķim kā 10 × 12

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Blīvgredzeni ir plakanas blīves ar stabilām virsmām. Tos izmanto, lai hermētiski noblīvētu statiskus stiprinājumus ar cauruļu skrūvēm.


Blīvgredzenus galvenokārt izmanto degvielas un eļļas caurulēm, dzinēju bloku stiprinājumiem un cilindru galvām visiem dīzeļdzinējiem, visām iesmidzināšanas sistēmām, kā arī visām hidraulikas sistēmām un motoru sūkņiem

Ārējais diametrs (d2)

18 mm

Iekšējais diametrs (d1)

12 mm

Biezums (h1)

2 mm

Materiāls

Varš

Forma

Apaļš

DIN

7603

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

900 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija